カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • マイクロネット(9)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KITACO(5)
  • KSフィルター(5)
  • CKD(4)
  • NCA(4)
  • ヒロセ(3)
  • TRW(3)
  • イスカル(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 日本レヂボン(2)
  • 三菱電機(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • 三菱重工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-2d」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)79溝長(mm)41シャンク径(Φmm)8先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)8表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.5ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)25シンニングR形
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~38HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)89溝長(mm)47シャンク径(Φmm)10先端角(°)140シャンク長(mm)40ドリル径(Φmm)10表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.8ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)27シンニングR形
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)5表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)0.9ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)18シンニングR形
  • 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)

    低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~36HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)6表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.1ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)16シンニングR形
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 小径超硬ドリル OSG(オーエスジー)

    小径超硬ドリル

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
  • KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
    材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30
  • KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
    材質超硬合金(Carbide)コーティングKeptAコーティングねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30
関連キーワード
ドリルカテゴリ