OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
材質
超硬合金(Carbide)
コーティング
KeptAコーティング
ねじれ角(°)
約30
シャンク径
3
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
内容量
1本
全19種類を絞り込む
全長(mm)
OAL:38
OAL:42
OAL:46
シャンク長(mm)
選択してください
LS:28.3
LS:28.4
LS:28.6
LS:29
LS:29.1
LS:29.3
LS:29.5
LS:29.6
LS:29.8
LS:30.4
LS:30.6
LS:30.7
LS:31
LS:31.2
LS:31.6
LS:31.8
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
呼び
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02745220
AD-MICRO4D 1
707-8249
OAL:42
LS:31.8
1
DC:1
¥
5,430
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745561
AD-MICRO4D 2.5
707-8292
OAL:46
LS:30.6
2.5
DC:2.5
¥
5,160
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746051
AD-MICRO4D 2.77
707-8229
OAL:46
LS:29.1
2.77
DC:2.77
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746087
AD-MICRO4D 2.4
707-8270
OAL:46
LS:30.4
2.4
DC:2.4
¥
5,160
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746568
AD-MICRO4D 0.8
707-8259
OAL:38
LS:28.6
0.8
DC:0.8
¥
5,380
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746638
AD-MICRO4D 1.9
707-8211
OAL:42
LS:28.4
1.9
DC:1.9
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746708
AD-MICRO4D 1.65
707-8236
OAL:42
LS:29
1.65
DC:1.65
¥
4,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746848
AD-MICRO4D 1.4
707-8255
OAL:42
LS:29.5
1.4
DC:1.4
¥
4,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746857
AD-MICRO4D 2
707-8253
OAL:46
LS:31.6
2
DC:2
¥
5,110
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747241
AD-MICRO4D 0.6
707-8258
OAL:38
LS:29.8
0.6
DC:0.6
¥
5,340
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747530
AD-MICRO4D 2.3
707-8256
OAL:46
LS:31.2
2.3
DC:2.3
¥
5,130
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748002
AD-MICRO4D 2.2
707-8275
OAL:46
LS:31
2.2
DC:2.2
¥
5,130
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748607
AD-MICRO4D 0.7
707-8297
OAL:38
LS:29
0.7
DC:0.7
¥
5,380
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749289
AD-MICRO4D 2.9
707-8290
OAL:46
LS:29.3
2.9
DC:2.9
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749332
AD-MICRO4D 1.8
707-8233
OAL:42
LS:28.3
1.8
DC:1.8
¥
4,790
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749770
AD-MICRO4D 2.78
707-8301
OAL:46
LS:29.1
2.78
DC:2.78
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750610
AD-MICRO4D 1.7
707-8237
OAL:42
LS:29.1
1.7
DC:1.7
¥
4,790
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750619
AD-MICRO4D 2.55
707-8271
OAL:46
LS:30.7
2.55
DC:2.55
¥
5,160
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750899
AD-MICRO4D 1.45
707-8246
OAL:42
LS:29.6
1.45
DC:1.45
¥
4,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください