曜日別特売

KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ

KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ - OSG(オーエスジー)

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
シャンク径
3
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
内容量
1本
全21種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク長(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
呼び
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02744380AD-MICRO10D 2.49707-8263OAL:62LS:31.52.49プラスチック:◎
¥5,930
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744642AD-MICRO10D 2707-8248OAL:54LS:28.62KeptAコーティング
¥5,700
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744931AD-MICRO10D 1.76707-8214OAL:54LS:30.71.76KeptAコーティング
¥5,350
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745229AD-MICRO10D 2.65707-8257OAL:62LS:31.82.65KeptAコーティング
¥5,930
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745536AD-MICRO10D 1.75707-8265OAL:54LS:30.71.75KeptAコーティング
¥5,350
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745789AD-MICRO10D 2.3707-8274OAL:58LS:30.22.3KeptAコーティング
¥5,800
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746331AD-MICRO10D 1.8707-8298OAL:54LS:30.81.8KeptAコーティング
¥5,350
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747408AD-MICRO10D 2.9707-8212OAL:62LS:28.32.9KeptAコーティング
¥6,200
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747968AD-MICRO10D 1.6707-8300OAL:50LS:29.41.6KeptAコーティング
¥5,220
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748072AD-MICRO10D 1.7707-8260OAL:50LS:28.61.7KeptAコーティング
¥5,350
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748702AD-MICRO10D 3707-8219OAL:62LS:28.53KeptAコーティング
¥6,680
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749167AD-MICRO10D 1.82707-8213OAL:54LS:30.81.82KeptAコーティング
¥5,350
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749657AD-MICRO10D 2.5707-8268OAL:62LS:31.62.5KeptAコーティング
¥5,930
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750522AD-MICRO10D 1.55707-8217OAL:50LS:29.31.55KeptAコーティング
¥5,220
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750637AD-MICRO10D 2.7707-8281OAL:62LS:29.92.7KeptAコーティング
¥6,200
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750689AD-MICRO10D 1.1707-8291OAL:46LS:291.1KeptAコーティング
¥5,240
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751048AD-MICRO10D 2.77707-8286OAL:62LS:30.12.77KeptAコーティング
¥6,200
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751206AD-MICRO10D 0.9707-8210OAL:46LS:31.30.9KeptAコーティング
¥5,730
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751346AD-MICRO10D 1.5707-8296OAL:50LS:30.21.5KeptAコーティング
¥5,160
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751362AD-MICRO10D 1707-8267OAL:46LS:30.31KeptAコーティング
¥5,800
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751766AD-MICRO10D 1.27707-8295OAL:50LS:32.31.27KeptAコーティング
¥5,220
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする