カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(263)
- A&D(エー・アンド・デイ)(47)
- SMC(35)
- ニッサン(32)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- エスコ(24)
- パナソニックコネクト(22)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 三菱電機(15)
- NOK(14)
- ベッセル(13)
- GVS(11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 三菱(9)
- トヨタ(8)
- サンワサプライ(7)
- CKD(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ad004」の検索結果
特価

超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。材質超硬合金(Carbide)コーティングKeptAコーティングねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。材質超硬合金(Carbide)コーティングKeptAコーティングねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30