カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(6)
  • 黒田精工(240)
  • KANA(片山チエン)(190)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • エスコ(45)
  • ドレーゲル(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • KHK(小原歯車工業)(31)
  • CKD(30)
  • NACHI(不二越)(28)
  • SMC(27)
  • 未来工業(27)
  • 山金工業(27)
  • ニッサン(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • トヨタ(23)
  • 理研製鋼(21)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • 巴バルブ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-84」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

    OSG(オーエスジー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

    OSG(オーエスジー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D

    OSG(オーエスジー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D

    OSG(オーエスジー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

    OSG(オーエスジー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    4日以内出荷
    深穴・超効率化工は50Dの世界へ。切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8 -0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • 非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
ドリルカテゴリ