曜日別特売

非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ - OSG(オーエスジー)

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全64種類を絞り込む
溝長(mm)
シャンク径(mm)
呼び寸法(mm)
全長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び寸法(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545299HYP-ALD-3D 12703-4036OAL:102551212
¥15,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545606HYP-ALD-3D 7.3703-0915OAL:79417.38
¥6,740
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545719HYP-ALD-3D 9.8702-9375OAL:89479.810
¥10,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545728HYP-ALD-3D 6.9702-9279OAL:79346.98
¥6,090
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545947HYP-ALD-3D 5703-4070OAL:662856
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546008HYP-ALD-3D 2.76702-9358OAL:56172.763
¥2,130
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546078HYP-ALD-3D 10.7703-0909OAL:1025510.712
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546096HYP-ALD-3D 11.2703-0865OAL:1025511.212
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546130HYP-ALD-3D 11.6703-4038OAL:1025511.612
¥15,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546200HYP-ALD-3D 7.4702-7793OAL:79417.48
¥6,740
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546209HYP-ALD-3D 8.5703-0961OAL:89478.510
¥8,460
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546261HYP-ALD-3D 2.6703-0875OAL:56152.63
¥2,130
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546315HYP-ALD-3D 5.4702-9318OAL:66285.46
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546559HYP-ALD-3D 10702-9380OAL:89471010
¥10,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546778HYP-ALD-3D 11.8703-0882OAL:1025511.812
¥15,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546909HYP-ALD-3D 10.2703-2512OAL:1025510.212
¥14,400
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546961HYP-ALD-3D 3.2703-0912OAL:62203.26
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547076HYP-ALD-3D 11.3703-0952OAL:1025511.312
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547128HYP-ALD-3D 3.8703-0911OAL:66243.86
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547311HYP-ALD-3D 7.7702-9334OAL:79417.78
¥7,060
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547356HYP-ALD-3D 4.2703-0879OAL:66244.26
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547417HYP-ALD-3D 5.2703-0888OAL:66285.26
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547426HYP-ALD-3D 8.8703-2479OAL:89478.810
¥8,830
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547435HYP-ALD-3D 9.1702-9362OAL:89479.110
¥9,310
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547451HYP-ALD-3D 1.5702-9350OAL:4591.53
¥1,980
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547539HYP-ALD-3D 9.5703-4085OAL:89479.510
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547591HYP-ALD-3D 4.8703-4037OAL:66284.86
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547715HYP-ALD-3D 8.2703-0903OAL:89478.210
¥8,240
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547749HYP-ALD-3D 8.1702-9328OAL:89478.110
¥8,240
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547871HYP-ALD-3D 3703-2481OAL:622036
¥3,320
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547880HYP-ALD-3D 2.7702-9336OAL:56172.73
¥2,130
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547889HYP-ALD-3D 6.6703-2548OAL:79346.68
¥6,090
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547907HYP-ALD-3D 11702-9280OAL:102551112
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547925HYP-ALD-3D 9.2703-2545OAL:89479.210
¥9,310
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547986HYP-ALD-3D 1703-0923OAL:38713
¥2,270
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548038HYP-ALD-3D 10.4702-9338OAL:1025510.412
¥14,400
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548187HYP-ALD-3D 11.5703-2516OAL:1025511.512
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548221HYP-ALD-3D 11.1703-0963OAL:1025511.112
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548266HYP-ALD-3D 4.1703-4066OAL:66244.16
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548291HYP-ALD-3D 1.8703-0949OAL:45111.83
¥1,790
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548318HYP-ALD-3D 8.7703-0892OAL:89478.710
¥8,830
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548336HYP-ALD-3D 4.9702-9324OAL:66284.96
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548546HYP-ALD-3D 4702-7807OAL:662446
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548930HYP-ALD-3D 2.9703-2551OAL:56172.93
¥2,130
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549009HYP-ALD-3D 2.2702-7791OAL:52132.23
¥1,790
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549027HYP-ALD-3D 8.4703-2443OAL:89478.410
¥8,460
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549185HYP-ALD-3D 3.7703-4030OAL:62203.76
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549228HYP-ALD-3D 10.5703-0861OAL:1025510.512
¥14,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549307HYP-ALD-3D 3.3703-2488OAL:62203.36
¥3,850
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549456HYP-ALD-3D 7.6702-9286OAL:79417.68
¥7,060
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする