非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全69種類を絞り込む
シャンク径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び寸法(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545335HYP-ALDO-5D 8.3703-2508OAL:103618.310
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545387HYP-ALDO-5D 9.8703-0954OAL:103619.810
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545421HYP-ALDO-5D 11702-9317OAL:118711112
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545631HYP-ALDO-5D 5703-2518OAL:824456
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545676HYP-ALDO-5D 11.4703-2550OAL:1187111.412
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545771HYP-ALDO-5D 7.5702-9360OAL:91537.58
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545816HYP-ALDO-5D 5.4703-4046OAL:82445.46
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545911HYP-ALDO-5D 5.7703-0897OAL:82445.76
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545999HYP-ALDO-5D 8.8702-7792OAL:103618.810
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546069HYP-ALDO-5D 5.6703-2531OAL:82445.66
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546105HYP-ALDO-5D 3.8703-0918OAL:74363.86
¥11,900
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546139HYP-ALDO-5D 9.3702-9369OAL:103619.310
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546157HYP-ALDO-5D 7.1703-0913OAL:91537.18
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546376HYP-ALDO-5D 3.3703-2466OAL:66283.36
¥11,800
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546446HYP-ALDO-5D 10.4703-0951OAL:1187110.412
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546550HYP-ALDO-5D 4.7702-9346OAL:74364.76
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546620HYP-ALDO-5D 3.1703-0965OAL:66283.16
¥11,800
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546830HYP-ALDO-5D 8.4702-7797OAL:103618.410
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546875HYP-ALDO-5D 5.2703-2458OAL:82445.26
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546945HYP-ALDO-5D 5.5702-9333OAL:82445.56
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546979HYP-ALDO-5D 6.4702-9382OAL:91536.48
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547015HYP-ALDO-5D 4.5703-2486OAL:74364.56
¥11,900
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547320HYP-ALDO-5D 6.5703-2451OAL:91536.58
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547381HYP-ALDO-5D 8.7703-2514OAL:103618.710
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547670HYP-ALDO-5D 11.7703-4057OAL:1187111.712
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547731HYP-ALDO-5D 6.7703-2554OAL:91536.78
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547828HYP-ALDO-5D 7703-4069OAL:915378
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547855HYP-ALDO-5D 5.9703-2489OAL:82445.96
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547916HYP-ALDO-5D 8.9703-0920OAL:103618.910
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547977HYP-ALDO-5D 11.6702-9388OAL:1187111.612
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548108HYP-ALDO-5D 4703-2456OAL:743646
¥11,900
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548117HYP-ALDO-5D 7.2702-9320OAL:91537.28
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548230HYP-ALDO-5D 10.1702-9372OAL:1187110.112
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548431HYP-ALDO-5D 11.8703-4074OAL:1187111.812
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548458HYP-ALDO-5D 7.3702-9366OAL:91537.38
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548476HYP-ALDO-5D 4.1702-9310OAL:74364.16
¥11,900
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548896HYP-ALDO-5D 10.5703-2442OAL:1187110.512
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548905HYP-ALDO-5D 10702-9367OAL:103611010
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548939HYP-ALDO-5D 10.6703-0931OAL:1187110.612
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548975HYP-ALDO-5D 3.6702-9363OAL:66283.66
¥11,900
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548991HYP-ALDO-5D 4.6703-2453OAL:74364.66
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549045HYP-ALDO-5D 6.1703-0883OAL:91536.18
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549176HYP-ALDO-5D 7.7703-0927OAL:91537.78
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549255HYP-ALDO-5D 10.8703-2452OAL:1187110.812
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549280HYP-ALDO-5D 6.9702-9378OAL:91536.98
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549350HYP-ALDO-5D 9.7702-9307OAL:103619.710
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549447HYP-ALDO-5D 5.8703-2515OAL:82445.86
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549535HYP-ALDO-5D 6.6703-0868OAL:91536.68
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549648HYP-ALDO-5D 10.2703-2532OAL:1187110.212
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549718HYP-ALDO-5D 4.3703-2522OAL:74364.36
¥11,900
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする