カテゴリ

  • 切削工具(90)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(45)
  • フルプラ(8)
  • DIA(80)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • ツボサン(9)
  • 永井ゲージ製作所(346)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,833)
  • NSK(日本精工)(4,460)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(3,130)
  • ホンダ(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,767)
  • RS PRO(1,753)
  • 黒田精工(1,512)
  • 三菱ふそう(1,334)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,216)
  • VISHAY(726)
  • ニチコン(643)
  • NACHI(不二越)(639)
  • エスコ(636)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dia」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
    グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    仕様DIAコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角30°適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎
  • CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎
  • CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • 超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎
  • CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4 OSG(オーエスジー)

    CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎
  • CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60 OSG(オーエスジー)

    CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様左右ねじれ材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎
  • DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー)

    DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS

    OSG(オーエスジー)
    51,980税込57,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1面取(mm)R0.4表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030
  • セラミックス加工用HDGコート超硬ドリル OSG(オーエスジー)

    セラミックス加工用HDGコート超硬ドリル

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    HDGコートを採用することにより、突発的なコーティング層の剥離を防止します。安定した高い耐久性を実現するセラミックス・ガラス加工用超硬ドリルです。
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS

    OSG(オーエスジー)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL

    OSG(オーエスジー)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
  • 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナR許容差(mm)±0.03
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1刃あたりの切削量を大きくとるために、工具形状を低抵抗刃型とした新発想のコーナラジアスタイプです。今までにない高送り加工が可能となります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理FXコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)55外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃油穴付き 超硬エンドミル ショート形 AERO-O-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃油穴付き 超硬エンドミル ショート形 AERO-O-ETS

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-O-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート・油穴付
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • 超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
diy特集
  • おすすめ人気ランキング
  • diy
  • dio