曜日別特売

セラミックス加工用HDGコート超硬ドリル

セラミックス加工用HDGコート超硬ドリル - OSG(オーエスジー)

HDGコートを採用することにより、突発的なコーティング層の剥離を防止します。
安定した高い耐久性を実現するセラミックス・ガラス加工用超硬ドリルです。

材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
OAL:38
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
アルミナ:◎、ジルコニア:◎、炭化ケイ素:◎、ガラス:◎
寸法DCON(mm)
3
内容量
1本
全196種類を絞り込む
品番
196種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
寸法差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02743890DIA-MXD 0.15708-9952LS:29.5DC:0.15LCF:1.5先端と肩部寸法差P:0.02
¥39,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02743926DIA-MXD 1.9708-9886LS:25.9DC:1.9LCF:10先端と肩部寸法差P:0.17
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02743942DIA-MXD 1.52709-1535LS:25.4DC:1.52LCF:10先端と肩部寸法差P:0.14
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02743969DIA-MXD 1.49709-3010LS:26.6DC:1.49LCF:8先端と肩部寸法差P:0.14
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744118DIA-MXD 1.51709-1499LS:25.4DC:1.51LCF:10先端と肩部寸法差P:0.14
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744136DIA-MXD 1.4708-9926LS:26.4DC:1.4LCF:8先端と肩部寸法差P:0.13
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744240DIA-MXD 0.24709-1490LS:30.5DC:0.24LCF:2先端と肩部寸法差P:0.03
¥30,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744267DIA-MXD 0.66709-1521LS:28.2DC:0.66LCF:5先端と肩部寸法差P:0.06
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744276DIA-MXD 1.31709-1437LS:26.3DC:1.31LCF:8先端と肩部寸法差P:0.12
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744292DIA-MXD 0.2708-9934LS:30.4DC:0.2LCF:2先端と肩部寸法差P:0.02
¥30,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744328DIA-MXD 0.71708-9914LS:27.3DC:0.71LCF:6先端と肩部寸法差P:0.07
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744346DIA-MXD 1.74708-9933LS:25.7DC:1.74LCF:10先端と肩部寸法差P:0.16
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744362DIA-MXD 1.88709-1483LS:25.9DC:1.88LCF:10先端と肩部寸法差P:0.17
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744407DIA-MXD 0.44709-3017LS:28.9DC:0.44LCF:4先端と肩部寸法差P:0.04
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744416DIA-MXD 0.29709-1476LS:30.1DC:0.29LCF:2.5先端と肩部寸法差P:0.03
¥30,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744450DIA-MXD 0.1709-3011LS:29.5DC:0.1LCF:1先端と肩部寸法差P:0.01
¥42,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744459DIA-MXD 1.92709-1477LS:26DC:1.92LCF:10先端と肩部寸法差P:0.17
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744468DIA-MXD 0.51709-1523LS:28.4DC:0.51LCF:4.5先端と肩部寸法差P:0.05
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744511DIA-MXD 0.06709-1447LS:29.5DC:0.06LCF:0.55先端と肩部寸法差P:0.005
¥63,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744520DIA-MXD 0.07709-1517LS:29.5DC:0.07LCF:0.7先端と肩部寸法差P:0.006
¥63,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744572DIA-MXD 1.11708-9918LS:25.9DC:1.11LCF:8先端と肩部寸法差P:0.1
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744581DIA-MXD 0.7708-9894LS:28.2DC:0.7LCF:5先端と肩部寸法差P:0.07
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744617DIA-MXD 1.68709-1468LS:25.6DC:1.68LCF:10先端と肩部寸法差P:0.15
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744660DIA-MXD 0.14708-9927LS:29.5DC:0.14LCF:1.5先端と肩部寸法差P:0.02
¥39,500
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744669DIA-MXD 1.58708-9935LS:25.5DC:1.58LCF:10先端と肩部寸法差P:0.14
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744712DIA-MXD 0.9708-9928LS:27.6DC:0.9LCF:6先端と肩部寸法差P:0.08
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744721DIA-MXD 0.08708-9951LS:29.5DC:0.08LCF:0.8先端と肩部寸法差P:0.007
¥63,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744757DIA-MXD 1.66709-3040LS:25.6DC:1.66LCF:10先端と肩部寸法差P:0.15
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744782DIA-MXD 0.34708-9903LS:29.7DC:0.34LCF:3先端と肩部寸法差P:0.03
¥27,900
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744791DIA-MXD 0.17708-9949LS:29.5DC:0.17LCF:1.5先端と肩部寸法差P:0.02
¥36,400
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744818DIA-MXD 0.54708-9908LS:28.4DC:0.54LCF:4.5先端と肩部寸法差P:0.05
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744861DIA-MXD 0.98708-9887LS:26.8DC:0.98LCF:7先端と肩部寸法差P:0.09
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744897DIA-MXD 0.59709-1482LS:28.5DC:0.59LCF:4.5先端と肩部寸法差P:0.06
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744940DIA-MXD 1.29709-1491LS:26.2DC:1.29LCF:8先端と肩部寸法差P:0.12
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744967DIA-MXD 1.72709-3019LS:25.7DC:1.72LCF:10先端と肩部寸法差P:0.16
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02744976DIA-MXD 1.08709-1467LS:25.8DC:1.08LCF:8先端と肩部寸法差P:0.1
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745010DIA-MXD 0.94709-1527LS:26.7DC:0.94LCF:7先端と肩部寸法差P:0.09
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745071DIA-MXD 0.35709-1472LS:29.2DC:0.35LCF:3.5先端と肩部寸法差P:0.04
¥27,900
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745159DIA-MXD 1.37709-1469LS:26.4DC:1.37LCF:8先端と肩部寸法差P:0.13
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745168DIA-MXD 0.8708-9931LS:27.4DC:0.8LCF:6先端と肩部寸法差P:0.08
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745211DIA-MXD 0.92709-3034LS:26.6DC:0.92LCF:7先端と肩部寸法差P:0.09
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745238DIA-MXD 1.35709-1513LS:26.4DC:1.35LCF:8先端と肩部寸法差P:0.12
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745272DIA-MXD 1.96709-1466LS:26DC:1.96LCF:10先端と肩部寸法差P:0.18
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745281DIA-MXD 0.61708-9889LS:28.1DC:0.61LCF:5先端と肩部寸法差P:0.06
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745290DIA-MXD 1.63708-9912LS:25.6DC:1.63LCF:10先端と肩部寸法差P:0.15
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745308DIA-MXD 0.67709-3032LS:28.2DC:0.67LCF:5先端と肩部寸法差P:0.06
¥27,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745421DIA-MXD 0.12708-9942LS:29.5DC:0.12LCF:1.4先端と肩部寸法差P:0.02
¥42,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745448DIA-MXD 1.46709-1432LS:26.6DC:1.46LCF:8先端と肩部寸法差P:0.13
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745509DIA-MXD 1.21709-1450LS:26.1DC:1.21LCF:8先端と肩部寸法差P:0.11
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745570DIA-MXD 1.39708-9932LS:26.4DC:1.39LCF:8先端と肩部寸法差P:0.13
¥25,700
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする