カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • ハイスエンドミルシャンク(3)
    • ハイスストレートシャンク(1)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.52(1)
  • 0.53(1)
  • 0.54(1)
  • 0.55(1)
  • 0.56(1)
  • 0.57(1)
  • 0.58(1)
  • 0.59(1)
  • 0.6(1)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.63(1)
  • 0.64(1)
  • 0.65(1)
  • 0.66(1)
  • 10.3(2)
  • 10.5(2)
  • 10.8(2)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.3(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 10.5(1)
  • 10.8(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(1)
  • バナジウムハイス(1)
溝長(mm)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 28(2)
  • 31(2)
  • 34(3)
  • 37(3)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 47(3)
  • 51(2)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(2)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
全長(mm)
  • 38(2)
  • 39(2)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • 42(2)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 46(2)
  • 48(3)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 66(2)
  • 68(2)
  • 70(2)
  • 72(2)
  • 100(3)
  • 104(2)
  • 108(2)
38・39・40・41・42・43・44・45・46・48・50・52・54・66・68・70・72・100・104・108・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-gds」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル(スタブタイプ) OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(スタブタイプ)OSG(オーエスジー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。トラスコ品番630-3188材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)48溝長(mm)16表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)2.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDSOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から9日以内出荷
リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)