カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- CKD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MARWI(8)
- ParkerTAIYO(15)
- エスコ(11)
- グリーンハウス(27)
- グーリング(16)
- ゴールドメダル(12)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(5)
- ハウスホールドジャパン(6)
- 京セラ(5)
- 千代田通商(7)
- 多摩電子(8)
- 渡辺電機工業(10)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gh10」の検索結果

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用)
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)100~105
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティング食付5P
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
A/スパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45