カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • SMC(31)
  • 三菱マテリアル(29)
  • マパール(21)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • 京セラ(18)
  • WIDIN(17)
  • OGK KABUTO(13)
  • 伊吹工業(12)
  • グーリング(11)
  • サンドビック(11)
  • 伊吹正(11)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • 大見工業(7)
  • グーリングジャパン(6)
  • SANDVIK(5)
  • カーメックス(3)
  • タンガロイ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibuki」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)OSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。先端角(°)140表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。材質超硬合金(Carbide)シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.85表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (外部給油用) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (外部給油用)OSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(SMH8サイズは除く)
寸法L1(mm)23コレットタイプ外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)5~7
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(SMH8サイズは除く)
コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)100~105
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(SMH8サイズは除く)
コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ