13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)40.5/43.5 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数5 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)41/42/43 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数5 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)41/42/43 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)
刃長(mm)6 切込み角度(°)カッタ:90 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 種別オイルホール:あり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) 切込み角度(°)90 レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)14 適合インサートZDKT15…
1本
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 種別オイルホール:あり 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 切込み角度(°)90 レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9 適合インサートTN U09…
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) レンチ7808208 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1 適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)0.8 適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み 種別オイルホール:あり タイプ刃太タイプ 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) 切込み角度(°)90 レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10 適合インサートZD T11T…
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工 種別オイルホール:あり 刃数1 溝数2 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード