22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!
材質ハイス(HSS) 精度-0.06 食付5P 形状突き出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)32 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数3 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiN ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約25 適合被削材種アルミ合金:◎ 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング 回転速度(min-1[r.p.m])8000 ねじれ角(°)30 適合被削材種グラファイト:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 ねじれ角約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 テーパ片半角許容差(分)±10 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM) 刃数2 ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 表面処理ダイヤモンドコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)