カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(934)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • LEPLUS NEXT(200)
  • 黒田精工(96)
  • 光興業(69)
  • MSソリューションズ(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • CKD(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ランテル・メディエール(12)
  • サンワサプライ(11)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 仔犬印(本間製作所)(9)
  • SIEMENS(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln2」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBDOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBDOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)6材質超硬合金刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBDOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDSOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB OSG(オーエスジー)CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXBOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
刃数2材質CBN関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXR OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXROSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMSOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMSOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
ダブルエクセルシリーズ 3124130 OSG(オーエスジー)ダブルエクセルシリーズ 3124130OSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
VLOOKUP(B31,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5785アズワン品番67-5678-32
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CREOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から11日以内出荷
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)シャンク径(Φmm)4表面処理WXSコーティング外径許容差(mm)0~-0.015コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFROSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01関連資料技術情報はこちら(149MB)
n21特集
  • おすすめ人気ランキング
  • n21