208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 種別先タップ 精度表記STD
1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M 食付2.5P
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 溝数3 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 材質高速度鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1本
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)クランプねじ
RoHS
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ ねじの種類M 種別上タップ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)