カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(7)
  • 三菱電機(17)
  • BIGM(丸山製作所)(2,444)
  • (125)
  • プロトブレンボ(42)
  • 三菱マテリアル(39)
  • MOXA(37)
  • StarTech.com(34)
  • 三鈴工機(28)
  • 三菱ふそう(28)
  • イトーキ(25)
  • ミツビシ(25)
  • NSK(日本精工)(21)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • 日東工器(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • ジョー・プリンス竹下(16)
  • SMC(14)
  • 京セラ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-t」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFTOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFTOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から4日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HTOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から4日以内出荷
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFTOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPTOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDNOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628特価
1本
取扱停止中
材質粉末ハイス(CPM)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)0適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 難削材用 CPM-POTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
s-t50特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら