「osg サーメット」の検索結果
サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミルです。驚異の高速・鏡面仕上げ加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理FXコーティング
材質サーメット(CERMET)
刃数4
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
コーナー半径(mm)0.8
厚さS(mm)3.97
切刃数4
関連資料技術情報はこちら(149MB)
寸法IC(mm)9.07
逃げ角(°)15
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5
全長(mm)120
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
切刃数2
関連資料技術情報はこちら(149MB)
逃げ角(°)15