62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様左ねじ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(50~60HRC):◎ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付3P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
コレットタイプセンタースルー・外部給油用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎ 材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類PT 精度JIS2 食付3P 溝数5 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数5 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
コレットタイプセンタースルー・外部給油用 RoHS指令(10物質対応)対応 標準締付トルク(N・m)100~105
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類Rc 精度ISO準用(JIS B 4446:1998) 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類Rc 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 動画あり
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)