カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- エスコ(2)
- TPT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「sft-sus」の検索結果

スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD
SUS用VIコートハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌日出荷ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)45
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼等トラスコ品番201-3495材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.75ねじ長さ(mm)18精度OH3表面処理ホモ処理食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷難削材の止まり穴加工に最適です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック。トラスコ品番201-3525材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.25呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.75ねじ長さ(mm)21精度OH3食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじ精度表記STD