5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 種別オイルホール:あり 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) 切込み角度(°)90 レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9 適合インサートTN U09…
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
94,980 税込104,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) レンチ7808208 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1 適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)