カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- SMC(47)
- ビルケンシュトックジャパン(7)
- Festo(4)
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 第一精工(3)
- ホンダ(2)
- ミヤコ(2)
- KSフィルター(2)
- SVS-VISTEK(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- 東栄工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ナベヤ(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
「us6m」の検索結果

溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷から8日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD