カテゴリ
- 制御機器(200)
- パソコン/周辺機器(111)
- 建材・エクステリア(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 電気材料(29)
- 農業機械(26)
- メカニカル部品(18)
- 建築金物(14)
- 切削工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 空圧工具(8)
- バイク純正部品(7)
- 電動工具(7)
- オフィス家具(5)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 自転車部品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- KITZ(キッツ)(4)
- MSTコーポレーション(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- RS PRO(111)
- SMC(20)
- SOURIAU(30)
- StarTech.com(22)
- UNION(ユニオン)(7)
- エスロン(59)
- エレコム(31)
- ニッタ(11)
- フエニックス・コンタクト(25)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 修理(5)
- 千代田通商(11)
- 日本製線(12)
- 通信興業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

L Series(LEFB25UT6S)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(U) 下折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UT6S
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ユニオンティ
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
ニッタ(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UT06
XP POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)±5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 6 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0出力数3
オプション/半面棚板_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥4,698税込¥5,1681台翌日出荷山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイト
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニオンティ
アラム¥3,980税込¥4,3781個当日出荷から8日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー
コガネイ¥379税込¥4171個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
ニッタ¥659税込¥7251個当日出荷形状異径ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー
ニッタ(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
GENTOS 充電式高出力LEDライト
GENTOS(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m
T-LOK ユニオンティー
フロパーサル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状ユニオンティー
チューブフィッター ユニオンティ
アークランドサカモト¥489税込¥5381個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンティ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
ケミフィットC1 ユニオンティー
ニッタ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状ユニオンティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(Φmm)4.2適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
アップダウンテーブル UTシリーズ
ナカキン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から4日以内出荷高さを無段階で調節することができます。材質本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板色ホワイト高さ(mm)610~930耐荷重(kg)(等分布)15
クイック継手std_mini
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンティー CP-UT
ニッタ¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)0.4
ユニオンティ
千代田通商¥929税込¥1,0221個当日出荷形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タービンバイブレータ
エクセン¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の変更が可能です。使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
ユニオンティHタイプ
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。用途溶接治具等の配管。形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー
ニッタ¥479税込¥5271個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
PFAチューブジョイント
三商¥3,988税込¥4,3871個6日以内出荷アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ
シャープ¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
タッチコネクターユニオンティ(樹脂)
千代田通商¥599税込¥6591個翌々日出荷形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法E(Φmm)2.7使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら