カテゴリ
- バイク部品(14)
絞り込み
ブランド
- MICHELIN(ミシュラン)
- 高田ベッド製作所(25)
- PIRELLI(ピレリ)(20)
- DUNLOP(ダンロップ)(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- METZELER(メッツラー)(8)
- コスモスビード(4)
- エレコム(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- KTC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニテック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- IRC(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
「180/55 17」の検索結果

POWER CUP EVO
MICHELIN(ミシュラン)¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷から9日以内出荷レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。
SPORT PILOT POWER 2CT
MICHELIN(ミシュラン)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷から9日以内出荷街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。 PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。 フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。 リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。 トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。 2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。 グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。リム径(inch)17タイプTLパターンPILOT POWER 2CT
POWER CUP 2
MICHELIN(ミシュラン)¥53,980税込¥59,3781本5日以内出荷から8日以内出荷公道走行可能なサーキット用タイヤ用途リアタイヤに使用タイプTLリム径(inch)17空気圧サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar偏平率(%)55
ANAKEE ADVENTURE2
MICHELIN(ミシュラン)¥44,980税込¥49,4781本8日以内出荷ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。・オンもオフも思いのままに。・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。用途リアタイヤタイプTL/TT速度記号V
SCORCHER SPORT
MICHELIN(ミシュラン)¥49,980税込¥54,9781本8日以内出荷Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用用途リアタイヤに使用サイズ180/55ZR17 M/C (73W) TL
ROAD6A
MICHELIN(ミシュラン)¥49,980税込¥54,9781本8日以内出荷最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。用途オートバイ用オンロードタイヤ
POWER GP2
MICHELIN(ミシュラン)¥51,980税込¥57,1781本8日以内出荷一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ用途リアタイヤに使用
SCORCHER 11
MICHELIN(ミシュラン)¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ ・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ ・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 ・Harley-Davidsonブランド <グリップ力> 最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。 また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現 <ライフ性能> レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。 <ハンドリング> Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。