カテゴリ
- バイク部品(15)
絞り込み
ブランド
- MICHELIN(ミシュラン)
- 岩田製作所(24)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- Continental(コンチネンタル)(5)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- KITACO(4)
- イスカル(3)
- METZELER(メッツラー)(3)
- アキュレイト(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- エイト(1)
- 大見工業(1)
- 栃木屋(1)
- MAXXIS(マキシス)(1)
- KSフィルター(1)
- Thermalright(1)
「tl-58」の検索結果

PILOT STREET 2
MICHELIN(ミシュラン)¥8,798税込¥9,6781本5日以内出荷から10日以内出荷ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ用途前後共通タイヤ
ANAKEE STREET
MICHELIN(ミシュラン)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から8日以内出荷小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ用途リアタイヤに使用
POWER CUP EVO
MICHELIN(ミシュラン)¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷から9日以内出荷レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。
POWER CUP 2
MICHELIN(ミシュラン)¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷公道走行可能なサーキット用タイヤ用途フロントタイヤに使用サイズ120/70ZR17 M/C (58W) TL空気圧サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar
SPORT PILOT POWER 2CT
MICHELIN(ミシュラン)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷から9日以内出荷街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。 PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。 フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。 リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。 トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。 2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。 グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。タイプTLパターンPILOT POWER 2CTリム径(inch)17
ANAKEE ADVENTURE
MICHELIN(ミシュラン)¥32,980税込¥36,2781本8日以内出荷オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ用途フロントタイヤに使用使用サイズ110/80R18 M/C 58V TL/TT
POWER GP2
MICHELIN(ミシュラン)¥35,980税込¥39,5781本8日以内出荷一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ用途フロントタイヤに使用サイズ120/70ZR17 M/C (58W) TL
POWER 5
MICHELIN(ミシュラン)¥28,980税込¥31,8781本8日以内出荷ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル用途フロントタイヤに使用サイズ120/70ZR17 M/C (58W) TL
SCORCHER SPORT
MICHELIN(ミシュラン)¥33,980税込¥37,3781本8日以内出荷Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用用途フロントタイヤに使用サイズ120/70ZR17 M/C (58W) TL
ROAD 6 GT
MICHELIN(ミシュラン)¥35,980税込¥39,5781本8日以内出荷耐久性の向上にフォーカスした重量車向け用途フロントタイヤに使用サイズ120/70ZR17 M/C (58W) TL
SPORT TOU-RING PILOT ROAD3
MICHELIN(ミシュラン)¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。 「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。 このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。 路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。 ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。 フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。 デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。 各サイズともチューブレスタイプです。