「ナイフ 釣り用」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分解洗浄が出来るため衛生的。折り畳み時は110x30x10mmと非常にコンパクト。ハンドルにランヤード等が取付け可能のホール付。しっかりとしたブレード刃厚2.3m。グローブ着用時でも回しやすいツマミ形状。
材質〈刃〉ステンレス(モリブデンバナジウム鋼)
全長(mm)175
刃渡り(mm)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
汚れがつきにくいフッ素コート。安心のロック付き。フッ素コート 。背面にフック付きでDリング等に引っ掛けることができます。折り畳み時は、100×30×15mmと非常にコンパクト。
材質440ステンレス
全長(mm)175
刃厚(mm)3
刃渡り(mm)90
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
安心のロック付き。硬くて丈夫で美しい木目のローズウッドハンドル。背面にフック付きでDリング等に掛けられる。折り畳み時は、12.8×3.3×1.8cm と非常にコンパクト。
材質3CR13 ステンレス
全長(mm)225
刃厚(mm)2.5
刃渡り(mm)115
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。摩擦に強いコーデュラ生地を採用しました。落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。※インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。エアベスト・エアフローターについて。小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。
材質〈本体〉ナイロン100% P.V.C 〈気室〉ナイロン100% ポリウレタンコーティング
質量(kg)約0.48
サイズフリー
関連キーワード