捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追及!キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現。
あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」。
ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルキーパー」。
様々なワーム・パターンに対応する、幅広いウエイトとフックサイズ。
表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載。
対象釣種:バス
入数(本)4
捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追求!。キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現しました。あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」に、ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルコーンキーパー」。幅広いウエイトとフックサイズで様々なワーム・パターンに対応します。表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載しました。
入数4本
「スローワインド」をコンセプトにしたラウンドDヘッドにライトウエイトモデルを追加!力で左右のダートアクションと、上下方向の動きをプラスした「スロー3Dダートアクション」を生み出すラウンドDヘッド。
タチウオの活性が低い時にはフォールスピード、ダートスピードを抑えないとルアーに追いつけないという状況があります。
隣の軽いテンヤアングラーには連発、こちらのワインド釣法ではさっぱりアタリがない・・・という時にはライトウエイトヘッドを。
幅広いラインナップにて様々な状況に対応可能です。
品番68-519
対象釣種:タチウオ
入数(本)2
「スローワインド」をコンセプトにしたラウンドDヘッドにライトウエイトモデルを追加!力で左右のダートアクションと、上下方向の動きをプラスした「スロー3Dダートアクション」を生み出すラウンドDヘッド。
タチウオの活性が低い時にはフォールスピード、ダートスピードを抑えないとルアーに追いつけないという状況があります。
隣の軽いテンヤアングラーには連発、こちらのワインド釣法ではさっぱりアタリがない・・・という時にはライトウエイトヘッドを。
幅広いラインナップにて様々な状況に対応可能です。
品番68-520
対象釣種:タチウオ
入数(本)2
消波ブロックや岩礁帯などの状況や、潮の流れなどによって自分流のウエイトで勝負できます。使い方は、ガン玉等を瞬間接着剤で固定し使用します。バスフィッシングにも十分に対応します。「レッド」カラーはメバルを刺激!
フラットフィッシュゲームにおいて、近距離のフィッシングプレッシャーの高まりにより飛距離が必要なサーフや急深・急流エリア攻略に対応したヘビーウエイトジグヘッドです。ヘビーウエイトでありながら、やや前方に配置されたラインアイが過度なルアーのボトムコンタクトを抑制し、ボトムを切ったレンジ攻略を可能にしました。フックは5インチクラスのワームの使用や大型ヒラメを想定したヘビーデューティー仕様。状況に応じてフックを上向き・下向きにもセッテイング可能なリバーシブルアイを採用。アイはアシストフックやブレードの装着等、様々な使用が可能です。
入数3本
「ワーム321バルキースタイル」の2/0を使用したウェイテッドフック。「ほぼザリ 3インチ」に合わせて使用する事で、安定したフォール姿勢をキープ、ボトムではザリガニが手を上げた姿勢をキープ。4種類のウエイトサイズで、状況に応じた使い分けが可能。その他のワームにも対応可能。
入数3本
フックサイズ2/0
鮎鈎をカスタマイズしたフックで、驚愕の刺さり!これ一つであらゆる状況に対応できるアジングヘッドの決定版!このジグヘッド1つで豆アジ~ギガアジまで幅広く対応。
特徴的なショートシャンクはワームアクションを邪魔せず、驚くほどワームがズレにくい!
コンパクトシルエットでアジの吸い込みを妨げず、フックポイントは吐き出されにくいハイポイント&ワイドギャップにより口奥を捕らえ、バラシを軽減。
フックには刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングを採用。
ショートダートを生み出す独自のヘッド形状。
ヘッドは側面がフラット形状で持ちやすい!ウエイト刻印入りで一目で分かる!
フローリグ対応の0.2gから、急流ディープエリア対応の3gまで11ウエイトの幅広いラインナップ。
品番68-759
フック#4
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数(本)4
浮き上がりの良いコブラヘッドが表層~中層においてスローなレンジキープ力を発揮!ヘッド底面で適度に水を捉えることで浮き上がり性能を向上させたコブラヘッド。
その登場によって、よりスローなリトリーブが可能となり、ライトゲームにおける戦略の幅が広がりました。
浮き上がりの良さを活かすことで、軽いウエイトは表層からシャローエリアにおいてデッドスロー状態をより効果的に演出しやすく、魚にじっくりとアピールすることができます。
重いウエイトはディープにおけるブレイク攻略の際にもスローに攻めつつ、ボトムコンタクトからのリフトがしやすい特徴があり、釣りのリズムを乱す根掛かりも最小限に抑えます。
カーブフォートロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数4
コブラヘッドの登場によって、よりスローなリトリーブが可能となり、ライトゲームにおける戦略の幅が広がりました。浮き上がりの良さを活かすことで、軽いウエイトは表層やシャローエリアにおいて”デッドスロー”状態をより効果的に演出しやすく、魚にじっくりとアピールすることができます。重いウエイトはディープにおけるブレイク攻略の際にもスローに攻めつつ、ボトムコンタクトからのリフトがしやすい特徴があり、釣りのリズムを乱す根掛かりも最小限に抑えます。カーブフォールの際は、ヘッド形状と水平バランス設計の組み合わせにより、僅かにゆらめくナチュラルフォールアクションを発生させます。フックはライトロッド・ライトラインでもしっかり刺さり込み、夜間でもラインを通しやすいラージアイの「ジグ31」を採用しました。
サイズ4
入数4本
低水温・低活性時のボトム攻略!!リーリングするとボトムへ向かおうとするヘッド形状で、港湾部や低水温時期においてボトム付近での優れたレンジキープ能力を発揮します。
着底時、常時フックが上を向く安定したバランス設計になっています。
レンジキープ能力に優れるためディープエリアにおいてもより軽いウエイトを使用できます。
品番67-863
フック1/0
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ、ショアジギング&キャスティング
入数4
ダブルネクタイセッティングが可能!ヘビーウエイトシンカーにも対応した鯛ラバ用カスタムスイベル特殊な製法を用い、強度を損なうことなく表面の滑らかな穴を2カ所に開けた今回のスイベル。
この2つの穴に専用ネクタイを通すことにより、ネクタイをワイドにフレアさせ、アピールの高いネクタイセッティングが可能となります。
(イラストはネクタイを2本セットした状態です。
クロス状に広がり、ボリュームアップ!)
付属品シリコンチューブ
サイズワンサイズ
品番19-224
対象釣種:タイラバ
入数4
1袋
¥399
税込¥439
6日以内出荷
大型ロックフィッシュに威力を発揮するバルキーワーム装着の際においても、スムーズなフッキングを約束するエクストラワイドギャップ(E.W.G)設計が最大の特徴。鋭角Z型クランク採用により、ヘビーウエイトシンカーのフルキャストやミスバイトによるワームのズレ落ちを最小限に抑え、貴重なバイトチャンスを逃しません。ヘビーワイヤー仕様により、根に逃げ込む大型ロックフィッシュとのラフファイトが可能。深いベンドからフックポイントに至る計算し尽くされたフォルムは、大型ロックフィッシュハンターを納得させるパーフェクトデザインです。
ヘッド素材に比重の小さいスズ(Sn)を使用することにより、超軽量の0.35gを実現!「釣れる水平姿勢」と「移動距離を抑えたスロースイミング」がバスの捕食本能を刺激!特徴的な超軽量0.35gヘッドにより、より表層をよりスローにスイミングさせることが可能なフィネスジグヘッドの登場です。
ホリゾンヘッド共通の、キーパー部分へウエイトを分散させた形状により、スイミング時・フォーリング時に「バスの捕食本能を刺激する水平姿勢」を容易に演出可能。
PEラインを使用した力強いフッキングにも負けないフックポイントと、驚異の貫通力を誇る「ナノアルファ」が確実なフッキングを約束します。
#2~3/0フックサイズにより3~6インチクラスのワームに幅広く対応します。
質量(g)3.5
対象釣種:バス
入数(本)4
陸っぱりのフィールドを広げるAJカスタムTGラウンド。鉛の1.7倍という高比重のタングステンヘッドを採用することで、潮流の速い場所や水深のあるダイナミックなポイントの攻略が可能に!。タングステンは硬度も高いため、バイト時の反響感度やボトム感度も金属的で刺激的なものに!。形状はオールラウンドに使える球型。重さが一目でわかるように側面にはウエイトの刻印を施しています。フックにはアジングで好評のAJカスタムジグフックを採用。刺さりの良さと防錆を両立する「ナノアルファ」コーティングとタングステンのシルエットの小ささが相まって、抜群の吸い込み&フッキング性能を誇ります。ボートからのジグ単アジングにも是非。
サイズ#4
入数3本
シャロー攻略には欠かせないライトウエイト40gから、ディープ鯛ラバ対応の220gまで、フルレンジでのラインナップとなりました。表面積が30%減、フォールスピードも飛躍的に向上。ボトムタッチも明確になり、激流、深場でも底とりが容易でフォール&リトリーブの頻度が増え、バイトチャンスも比例して向上。体積で40%小型化が実現。リトリーブ時、シンカー後部で発生する乱流(タービュランス)も大幅に減少、より繊細なスカート、ネクタイでもシンカーと一体化。SSS(スイベルソケットシステム)搭載で、ラインホール、プロテクターを内蔵する内部構造が中空なので、重心はボトム、フロント側へ。フォールではボトムまでぶれることなく一直線、リトリーブもボトムヘビーが安定感を生み出しわずかな変化も確実にアングラーに伝えます。ステルス性の強いマットカラーの下地にスーパーグローを配色。シャローではステルス、ボトムではグローがアピールする光量に合わせたマルチアピールコンセプトを追加。人気のバレンシアオレンジに加え、スーパーグロースポット、ブラックスポットなどバリエーションも最大15色展開。
入数(個)1
関連キーワード