車内の釣り具をスタイリッシュに収納でき、入れたまま持ち運ぶ事も可能。釣り具の他にも、キャンプ用品などを収納し持ち運ぶのにも便利。撥水性のある生地を使用しているので、水洗いも可能。使わない時は折り畳み、コンパクトになります。
材質P.V.C、 ポリエステル
質量(kg)4.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×750×450
小さな動きでもしっかり動くハイアピール仕様&抜群の耐久性! 甲殻類フレーバーと水中でふわふわと漂う爪と足がタコに強力アピール。高強度エラストマーボディ採用のため、ワームがちぎれにくく長持ちします。あらゆるタコ仕掛に装着可能なスリット&ボディホール。ぜひ一度お試しあれ!
コード19-335
入数(個)3
ワームとエサのワンタッチ装着で手返し抜群。エサ巻きいらずの新機構搭載。背面ピンとロックシャフトに挟み込むことで様々な形状のワームやエサを装着可能。さらにワームとエサの同時装着もできるため、今までにないハイアピールを実現。がまかつ製高強度フックを採用し、鈎先の鋭さが持続。ハイアピールと相まってさらなる釣果をお届けします。
コード19-336
入数(個)1
ボトルインタイプのペットボトルホルダー!縦にも横にも取り付け可能。汚れが付きにくい表面素材。内側にはアルミシート、クッション材入り。縦にも横にもベルト取り付け可能。底部分には水の溜まりにくい水抜き穴付。約600mlサイズの通常形状ボトルまで対応。
材質〈本体〉P.V.C E.V.A 〈底〉表面ポリエステル E.V.A成型
寸法(mm)D90×W90×H190
ノリノリクローのアップサイジングバージョン!!。オクトライズ ウキウキクローに搭載。大好評のスパイクローにも搭載可能!高強度エラストマー素材で耐久性はそのままに、ボリューミーな爪と遠くのタコも引き付けるバルキーな体高にくわえノリノリクロー同様タコを狂わす甲殻フレーバー配合でアピール力抜群です。
入数(個)3
優れたフッキング性能、耐久性、防錆効果を誇る「トレブル RB-MH(ミディアムヘビー)」を使用。フェザーの効果により、スローリトリーブやステイ時のわずかな水流でもルアーにナチュラルなアクションを与えることが可能になります。フレッシュ、ソルトを問わず様々なシーンにおけるルアーのチューニングにご使用ください。
入数2本
とにかく早掛け、”触れれば、即刺す”を目指しました。特徴は細軸、ストレートポイント、マイクロバーブ、ショートシャンクで鈎先角度を大きく取り、コンタクト性能を追求しました。ターゲットの自重でバーブまで深く刺し、あわせ不要でのフッキングを実現しました。細軸軽量フックで、3本、4本などマルチフックシステムにも最適です。
発売以来、世界中で大きな反響を呼んだ外側に小さなバーブを持つルアー用トレブルフックです。外側にバーブをつけたことで極小バーブでもルアーの自重によるバラシを防止でき、バーブレスフック同様の貫通性能と魚へのアンチダメージ性を実現。まさにスポーツフィッシング時代のための「キャッチ&リリースフック」です。
入数5本
あらゆる開き角度でフッキングし、ファイト中もあらゆる角度で追従するため、バラしにくく(フックホールが開きにくい)、「バラシ0への挑戦!!」を可能とします。二次フッキングが少ないため、トレブルフックより魚へのダメージを軽減!。プラグへのセッティングを外向きにすれば、フックがボディにあたる音がせず警戒されにくい!
入数4本
フックのサイズ、特性にあわせリーダーの長さを最適化しました。フッキングマスターではアゴを貫き、ファインマスター、バーブレスでは唇に掛けることに特化した仕様です。
使用糸シーハンター8号
フックはバス用としてスタンダードな「トレブル13」を使用。これに錆びに強い「ジナスパート」処理をほどこしタイイング部のサビを防止しています。ポッパーやペンシルベイト、クランクベイト、スプーンのチューニングにお使いください。
入数2本
フロント側ラインホールを拡大して、シーハンター等のフックリーダーをそのまま使用することができます。カラーバリエーションはベーシックなレッド、オレンジ系統に加え、ブラック、チャートなどアピールカラーを選択。また、グロー、ケイムラ、ブラックなどバイトマーカーとして実績の高いアピールドットも新たなコンセプトでラインナップ。マットカラーなど桜幻シリーズが生み出したオリジナルアイデアも継承し8色バリエーションで45g~220gの展開。
入数(個)1
シャロー攻略には欠かせないライトウエイト40gから、ディープ鯛ラバ対応の220gまで、フルレンジでのラインナップとなりました。表面積が30%減、フォールスピードも飛躍的に向上。ボトムタッチも明確になり、激流、深場でも底とりが容易でフォール&リトリーブの頻度が増え、バイトチャンスも比例して向上。体積で40%小型化が実現。リトリーブ時、シンカー後部で発生する乱流(タービュランス)も大幅に減少、より繊細なスカート、ネクタイでもシンカーと一体化。SSS(スイベルソケットシステム)搭載で、ラインホール、プロテクターを内蔵する内部構造が中空なので、重心はボトム、フロント側へ。フォールではボトムまでぶれることなく一直線、リトリーブもボトムヘビーが安定感を生み出しわずかな変化も確実にアングラーに伝えます。ステルス性の強いマットカラーの下地にスーパーグローを配色。シャローではステルス、ボトムではグローがアピールする光量に合わせたマルチアピールコンセプトを追加。人気のバレンシアオレンジに加え、スーパーグロースポット、ブラックスポットなどバリエーションも最大15色展開。
入数(個)1
あらゆる開き角度でフッキングし、ファイト中もあらゆる角度で追従するため、バラしにくく(フックホールが開きにくい)、「バラシ0への挑戦!!」を可能とします。二次フッキングが少ないため、トレブルフックより魚へのダメージを軽減!。プラグへのセッティングを外向きにすれば、フックがボディにあたる音がせず警戒されにくい!
入数4
貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
鋭い歯によるラインブレイク防止!サワラ、タチウオ狙いに最適。"しなやかソフトワイヤー仕様で鋭い歯によるラインブレイクを防ぎます。また、ルアーの動きも妨げにくいです。#49はワインド、#47はブレードジグにおすすめです。"
入数2組
真鯛の唇を捉えるためのカーブポイント、エントリーアングルを最適化するためのロングシャンク。サイズは3S、SS、S、Mの4号数。ファインワイヤーながら強靱な強度、耐摩耗性を誇る「トーナメントグレイドワイヤー」を採用し、ベンドは平打ちして強度アップ。摩擦ゼロ感覚、驚異のフッキング性能を誇る「ナノスムースコート」。ラインをがっちりホールドする「ブイヘッド」。
ダブルクレンによる高回転でLDマスターショット等のリグはもちろん、大型ルアーのラインアイに使用する事で糸ヨレを軽減します。
入数6
バチコンアジングをより手軽に!。感度重視のショートハリスか喰わせ重視のロングハリスか、状況に応じてその場で変更可能な仕掛です。編み込みを移動させることでハリスの長さが調整可能。その日のアタリパターンにいち早く対応可能な仕様です。
仕様逆ダン 2-0
全長(cm)60
入数2組
捨糸1.5(ナイロン:100cm)
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
ルアーゲームの絶対定番。「トーナメントグレイドワイヤー」採用スプロートベンドタイプ!貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
高強度、高剛性を誇る「トーナメントグレイドワイヤー」を採用。通常材料に比べて、フトコロ強度を25%以上強化する事に成功しました。たわみの無いベンドカーブ、最適化したエントリーアングルで、フッキングパワーを余すこと無くフックポイントに伝えることができる鯛ラバ専用フックの完成です。軽量、高感度が進む鯛ラバタックルにも完全対応。シャローエリアでのキャスティングから100mを超えるディープ鯛ラバ、激流岩礁帯でのハードコンディションでもターゲットにアドバンテージを与えること無く主導権を握ってファイトすることが可能です。特に大型の青物が混じるシーンでのパワーファイトにも絶対の安心感が得られます。 フィネスアングラーにも対応できるようSSサイズからビッグファイト対応のLまで4サイズをラインナップしました。
鋭い歯によるラインブレイクを防ぎます。波止からバイブレーションやプラグを使ってのタチウオやカマス狙いに最適なワイヤーリーダーです。大物にも対応でき、メタルジグ、バイブレーションのサイズアップも可能です。
入数2
PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!。複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!。接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続ができます。また、短い時合いの際にラインが切れても、すぐに結束ができるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!。0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。
ストレートポイント、ロングテーパーデザインを採用し、乗せ・掛け、どちらでもフッキングにこだわったまさに一撃貫通を目指しました。糸付はシーハンター8号を使用し、両結び状態です。ショートは鈎間隔4cmでシンカーとの距離を縮めたいセッティングに。ミディアムは10cmで段差セッティングや、スライドパーツにも対応。
開きっぱなしになりにくい高復元率スプリットリング。チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
入数(個)10
鯛ラバ、遊動式鯛テンヤ用のシンカーストッパー。リーダーとフック絡みのトラブル解消。ビッグベイト系、キャスティング鯛ラバなどで、シンカーとユニットが離れてフックがリーダーに絡まるトラブルを減少させます。フッキング後、魚のファイトでシンカーはスライドするのでフックオフも軽減。一般的なシンカーにはMサイズ。シンカーのラインホールが大きい場合にはLサイズ。ディープタイラバや、ビッグベイト系、キャスティング鯛ラバにはLサイズがおすすめ。ブラックとレッドの2色をご用意。シンカーカラーに合わせたり、Mサイズはブラック、Lサイズはレッドなど、異なるサイズを可視化できます。
入数(個)10
桜幻カスタムチューンフックセットをさらに3フックス化。特に、刺掛けシリーズはフッキングマスター+バーブレスでアゴ刺し、唇掛けを両立したこだわり仕様です。
使用糸シーハンター8号
元祖ワインドトレーラーフックがパワーアップ!!。ワインド釣法の釣果を劇的に変えた元祖トレーラーフックシリーズです。従来品からの強化点としてキャップには強力発光のグローキャップを使用しバイトマーカーとしての機能をプラス。ワーム中心部を喰わせることでより確実なフッキングが可能。スタンダードの「ダブル」、手返し重視の「シングル」、アクションにキレを出し、積極的に掛ける攻撃的な釣りが可能な「最速」、スタイルに合わせた最適チョイスが可能なラインナップで釣果を確実に変えることが可能なシリーズです。「フックが変われば釣果が変わる!!」を是非、ワインドゲームで体感下さい。
入数4本
メーカー最強・最大級の「GT用」トレブルフック。「7×ヘビーワイヤー」を採用し、シャローエリアでのパワーファイトにも充分耐えうる強度を付加。バーブレス仕様により、遠距離のバイトにもより深いフッキングをさせる事ができ、安全・迅速なリリースが可能です。メーカー独自の「マジックアイ」採用で、スプリットリングへの装着時間と、リングの変形を最小限に抑えました。表面処理は従来の錫メッキ上へ「クリアーコート」を施し、防錆効果を高めました。
2016年に既存の鯛ラバコンセプトを覆す機能、パーツを搭載して登場した桜幻鯛ラバーQ。Q-Headの基本性能をそのままに、ラインホールを拡大してタックルの応用範囲を広げ、ユーティリティーをアップ。コンプリートセットにはトレンドのフィネス鯛ラバに対応した極細ネクタイを搭載しています。さらに、カスタムスイベルにはシーハンターファイティングリーダーを取り付け、鯛ラバタックルからリーダーを結べば、すぐに使用できます。シーハンターファイティングリーダーを取り外し、従来通りスイベルに直接モノフィラメントリーダーを結んだ、”フィネス鯛ラバ”にも対応します。エキスパートからビギナーまで使いやすさを徹底的に追求し、さらによりお求めやすい価格にリニューアルしました。
その他【PE(シーハンター)】8号
入数1組
フックサイズM
PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!。挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!。高い結束強度を実現!!接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続ができます。また、短い時合いの際にラインが切れても、すぐに結束ができるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!。0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。
バチコンアジングをより手軽に!。アタリがダイレクトに伝わるよう細部までこだわった仕様にしております。
仕様胴突 3-0
全長(cm)100
入数2組
幹糸4
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
「ルアーで狙うアユ釣り」に最適な錨。フックは中軸で根掛かり防止効果とキープ性能を高めたフトコロ形状でありながら、貫通力も併せ持ち、あらゆる状況、河川に対応するオールラウンドタイプの「T1 全」を使用しています。鈎のコーティングには「ナノスムースコート」を採用し、摩擦ゼロ感覚の刺さりの良さをを発揮します。キャスト時や素早い送り出し時に、錨がルアーやライン、ハリスに絡むといったトラブルを軽減させるた、ワンランク太めのフロロカーボンハリスを採用、ハリスに張りを持たせてあります。4本錨は掛かりの早さを重視するアングラーにオススメです。また、錨に重量があるため、早い流れの中で錨が安定しやすくなります。
極限まで貫通性能を高めた「スパットテーパー」を採用し、鯛ラバやテンヤなどで一部のユーザーに高い評価を得てきた「一刀チヌ」を改良。「一刀チヌ」最大の特徴である貫通性能の良さをそのままに、フトコロに強度をもたせたチューンナップモデルです。
「ザ・スタンダード」をコンセプトに作り込み、幅広いターゲット・ルアーに高次元対応。フックに掛かる負荷を均等分散させ、フックの変形・身切れによるバラシを防ぐ「パーフェクトラウンドベンド」。各サイズ別にワイヤー設定を吟味した「バリアブルプランワイヤー」により、小型号数であっても想定外の大物に耐え、大型号数であってもスムーズな刺さり込みを可能にしました。鈎先は、刺さり込みの良さと耐久性を両立させた「スタンダードテーパー」。ルアーのスイミング姿勢を崩さず、最適なフックポジションを実現する「センターバランスアイ」。表面処理は、高い防錆効果を発揮する「シルバーめっき+クリア樹脂コート」。ヘビーユーザーの要望に応える「徳用パック」もラインナップしました。
入数18本
開閉を繰り返してもヘタりにくいラウンドスナップ。チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
入数(個)8
ライギョフィッシング専用ダブルフック!!。フックポイントをロングテーパーにし、初期掛かりしやすくしています。また、その先端をダブルテーパー状にする事によって、鈎先強度も向上しています。
入数2
一触即掛かり!カーブポイントで乗せアワセに最適!。カーブポイント&バーブレスで、フトコロまで一気にフッキング!。ターゲットをクチビルに絞ったまさに乗せ合わせに最適なフックの誕生です。アタリがあったときには送り込んでマダイを反転させるとクチビルを捉えてくれます。また、手早く鈎外しができるため、手返し抜群、短い時合いでも釣果アップに直結します。
スリムなデザインで見た目以上の収納力!。水辺を歩くことが楽しくなる工夫を凝らし、あらゆるフィッシングアクティビティに高い自由度で応える新しいカタチのライフジャケットです。
材質〈本体〉ナイロン(スペクトラ(R)×コーデュラ(R))〈浮力体〉ポリエチレン独立発泡(ポリエチレンフォーム)〈バックル〉デュラフレックス(R)〈ファスナー〉YKK社ビスロン(R)ファスナー
色ブラック
浮力(kg)7.5~(24h)
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ