施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。
仕様ライト
材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック
寸法(mm)350×640×100
質量(kg)1.1
径(Φmm)ティッピングレバー対応:16~18
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)
アズワン品番65-9143-94
対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
1個
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。点滴台の足回りのサイズや形状に応じてレバー調節で車椅子のタイヤとの距離を調節できます。点滴台の装着位置を30度ごと7段階で調節可能です。
仕様フラット
材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック
寸法(mm)300×640×300
質量(kg)2.3
径(Φmm)ティッピングレバー対応:16~18
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)
アズワン品番65-9143-93
対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。点滴台の足回りのサイズや形状に応じてレバー調節で車椅子のタイヤとの距離を調節できます。点滴台の装着位置を30度ごと7段階で調節可能です。施設内のスロープ(坂道)も両手でしっかり搬送。患者さま、介助者の負担を軽減します。
仕様スロープ
材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック
寸法(mm)300×640×300
質量(kg)2.8
径(Φmm)ティッピングレバー対応:17.5~22
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)
アズワン品番65-9143-95
対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
1個
¥88,980
税込¥97,878
31日以内出荷
車椅子の外側・内側に取り付けて、ウロバッグを引っかけるためのホルダーです。車椅子のタイヤ等の擦れによるウロバッグの破損等を防ぎます。ウロバッグを常に患者の腰よりも低い位置に固定でき、液体の逆流を防ぎます。パイプ、フックは可動式です。低床用のウロバッグに対応していますが、お使いの車椅子、ウロバッグによっては対応できない場合がございます。
アズワン品番65-9143-97
関連キーワード