カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- JOYBOND
- モノタロウ(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- 武蔵ホルト(2)
- 隆成コミュニティ(2)
- ツァイス(ZEISS)(2)
- 家庭化学(1)
- セメダイン(1)
- Rectorseal(1)
- 関西パテ化工(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Genus(1)
- グラスプ(1)
「conquest」の検索結果

コンクェスト
JOYBOND(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等仕様2成分形セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚型式110耐熱温度(℃)-30~220容量混合比10:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量181.9g危険物の性状非水溶性