ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り
3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能
本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能
カラビフックを付属
付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)
光束(Lm)380
連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード)
LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン)
カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き
付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル
光束(Lm)670
IP等級IP43
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
その他ヘッド角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンド
質量(g)約130
電源使用:内蔵充電池1800mAh
対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができる
LED使用:COB+2835赤色
電源タイプ充電式
モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード
明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370
防水保護等級IP42
点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間
電球の種類LED
こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。
色灰
質量(g)約220
スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ
定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7A
コード長さ(m)3
プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
質量(g)110
定格電圧AC90~110(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)9
寸法(cm)Φ7×13.5
充電時間約6時間
光源色約5000K(昼白色相当)
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000
充電可能回数約500
出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)
配光角度(°)120(広配角)
明るさ一般電球60W相当
点灯時間【内蔵充電池】約3時間
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)(AC)1400最大
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23
コード長さ(cm)約23
USBポート数USB-A:2ポート、USB-C:1ポート
USBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大
小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
色本体:シルバー
材質(本体)ABS、ポリエチレン
電源単3乾電池×3本 (別売)
明るさ(Lm)約30
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約35
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A)、スマートホン、タブレット、ゲーム機 などを充電出来ます。
質量(g)110
コンセント個数AC:3個口
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)(AC)1400最大
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23
コード長さ(cm)約23
USBポート数USB-A:2ポート
USBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大
関連キーワード