3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ミニ設計・収納袋付き・持ち運びに便利】28×18×2.5cm、820gの小型かつ軽量なデザインで、iPadとほぼ同じサイズです。洗面所などの狭い場所に置いたり、旅行に持っていたりすることが可能です。 高品質な収納袋も付属されており、ハンドバッグやスーツケースにお手軽に入れ、体重計を簡単に収納・保護することができます。 【高性能Renpho Healthアプリ連携】スマホで利用可能な専用アプリをご利用可能。Bluetoothでスマホに接続すれば、体重など13項目のデータ管理が可能です。Samsung Health / Fitbit / Apple health / Google health と連動可能、データー同期も実現できます。また、本製品はユーザーを自動認識、アプリ登録人数無制限、赤ちゃんモード機能なども搭載されており、高性能な体組成計です。 【13種類の健康項目が測定サポート・4つ高精度センサー搭載】本体組成計は体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体水分率/骨格筋/筋肉量/骨量/タンパク質/基礎代謝量など13種類の健康項目が測定可能です。週/月/年単位の数値履歴より、日々の変化はグラフで一目瞭然です。また、4つの高精度センサーが装備されており、素早く正確な体組成分析が可能です。 【スマート起動・LED液晶画面表示】乗るだけで自動的に電源オン、起動設定の手間が必要なくなり、素早く体重測定ができます。また、計測結果が見やすい大きなLED液晶画面表示で、数値表示が大きく、バックライト付きのため、暗い場所や直射日光が当たる場所でも簡単に体重を確認できます。
仕様●サイズ:縦180×横280×厚25mm、820g●表示:LEDディスプレイ バックライト付き●接続:Bluetooth●計量範囲:0.2~150kg●目量:100g●計量精度:0.2~75kg以下/±200g、75kgを超え150kg以下/±300g●最小表示:0.1kg●電源:単4形乾電池3本(同梱)●表示重量単位:kg●専用アプリ:Renpho Health●計測項目:体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝●体重以外の項目は、専用アプリ「Renpho Health」にて確認できます。また体重以外の項目は、体重や抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。 アズワン品番67-8022-59
1台
3,598 税込3,958
欠品中

【高精度センサー体重計&乗るだけで測定スタート&全米アマゾンベストセラー製品、 数百万人のグローバルユーザーがいます。】RENPHO体重体組成計には四つの高精度のセンサーが搭載されており、且つBIA技術を利用しているので、体重をより正確に測定できます。体重計に乗るだけで測定がスタートします。 【13種類の項目が測定可能&Renpho Healthアプリで健康管理】体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体水分率/骨格筋/筋肉量/骨量/タンパク質/基礎代謝量など13種類の健康項目が測定可能です。Renpho Healthアプリを使用することで日次、週次、月次のデータを細かくグラフ化できるので、日々の推移を確認することができ、体の変化やトレーニングの成果を可視化する事ができます。 【簡単接続&登録人数無制限】Bluetoothで、Renpho Healthアプリに簡単に接続できます。アプリのユーザー登録人数は無制限でご家族とも共有が可能です。Google fit、Apple health、Fitbitとも連携可能でデータを同期できます。 【バックライト付き&自動電源ON/OFF】RENPHO体重体組成計はLED搭載で暗いところでも測定した体重が確認可能です。乗るだけで自動で電源オン、降りたら約8秒で電源が自動でオフになります。(注意点:畳やカーペットのような柔らかい場所で使用すると、数値に誤差が出るため、必ず固く平らな床の上でご使用ください。) 【収納便利】コンパクトな形ですきまに収納可能、場所は取りません。強化ガラストップで壊れにくく、掃除やお手入れも簡単。
セット内容RENPHO体重体組成計×1、単四電池×3、日本語取扱説明書 電源3 AAA(単4形乾電池3本、同梱) 測定項目体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝 表示LEDディスプレイ バックライト付き 最小表示(kg)0.1 接続Bluetooth 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×280×24 目量100g 表示単位kg 対応アプリケーションRenpho Health 計量範囲0.2kg~150kg 計量精度0.2kg~75kg以下: ±200g、75kgを超え150kg以下: ±300g
1台
3,988 税込4,387
4日以内出荷

【Wi-Fi/Bluetooth対応】 RENPHO新登場の高機能な体組成計はWi-Fi/Bluetoothを搭載しております。最初に体組成計をWi-Fiとペアリングしていただくと、後はいつでも体重計に乗るだけで、アプリを開く必要がありません。測定データがWi-Fiを経由して、クラウド上に自動でアップ・保存されて、アプリへ転送されます。Wi-Fiがない時、Bluetoothをご利用でき、二つの接続方法は自由に切り替えが可能です。また、ユーザー自動認識機能が付いており、複数のユーザーの場合はアプリが過去の測定データから測定者を認識して、計測結果を所定のスマホだけに反映します。 【ITOコーティング技術&高精度測定可能】 従来の電極方式を廃止し、最新のITOコーティング技術を採用しております。全面ガラスパネルで、大きなセンサーエリア、あらゆるサイズの足に適しており、より精度の高い体組成測定ができます。 シンプルなデザイン、美しい外観、表面が強化ガラスで高級感があります。健康管理やダイエット管理でもご利用いただけます。ご家族・ご友人・同僚に送るプレゼントとしても最適です。 【体重/体脂肪率/BMIの本体表示&データがグラフ化】 この体重計本体液晶にて体重のみでなく、体脂肪率・BMIの確認が可能です。アプリで体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体内水分率/骨格筋/筋肉量/推定骨量/タンパク質/基礎代謝/除脂肪体重/体年齢など13種類の健康項目を記録することができます。データが自動グラフ化されて、体の状態の変化が一目瞭然です。 【アプリ連携&ユーザー登録数無制限】 専用「Renpho Health」アプリは、Samsung Health、Fitbit、Apple health、Google healthとも連動し、計測データを同期できます。ユーザー登録数無制限で、家族全員で使用もできるので、大切な家族の健康管理に必ず役立ちます。また、ベビー測定モードが付いております。 最初に大人の体重を測り、赤ちゃんを抱えた状態で再測定します。そうすることで、アプリが赤ちゃんの重量を自動的に算出し記録します。お子様の成長変化が気軽に把握できます。 【製品特徴&品質保証】 体重計に乗り/降りするだけで自動オン/オフになる仕様です。底面に滑り止めゴムを設置しており、床を傷つけることなく安全に収納することが可能です。商品サイズ:幅28×縦28×高さ2.5cm。ご購入日より一年間保証サービスをご提供いたします。万が一、商品に不具合が発生した場合は、「注文履歴」よりメーカーまでご連絡ください。責任を持って迅速に対応させていただきます。
電源3 AAA(単4形乾電池3本、同梱) 測定項目体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝 表示LEDディスプレイ バックライト付き 最小表示(kg)0.1 接続WiFi/Bluetooth 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×280×25 目量100g 表示単位kg 対応アプリケーションRenpho Health 計量範囲0.2kg~150kg 計量精度0.2kg~75kg以下: ±200g、75kgを超え150kg以下: ±300g
1台
8,988 税込9,887
4日以内出荷