1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング 動画あり
トップエンジニアリング大型土のうスタンド 土のうポン
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など 付属品ピンチ(3個) 材質D19異形鉄筋 質量(kg)16 径(mm)1100
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷