オーミヤ

オーミヤのページです。オーミヤは、オフィス家具/照明/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在94件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシメキャップ(真鍮) オーミヤカシメキャップ(真鍮)オーミヤ
149税込164
1個
当日出荷
高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
動噴用元ボールコック オーミヤ動噴用元ボールコックオーミヤ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
入数(個)1
プラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付) オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)126
ノギスホルダー ノギスット オーミヤノギスホルダー ノギスットオーミヤ
4,398税込4,838
1台
当日出荷
ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー。ノギスの独特な形状にフィットするベルトループ装着型の持ち運び専用ホルダー。デジタルノギスにも対応し、ノギスを移動しながら使用するシーンで活躍します。 ノギスホルダーを使用することで、落下による計測部の破損や、ちょい置きによる紛失のリスクを軽減し、作業の効率を向上させます。細ループにカラビナやDカンをつけることで、使用している工具袋にも装着できるようになります芯材に厚み3.5mmの頑丈なPP製バックボードを採用。また、収納ホルダー部分をタイトに設計し、移動時の揺れを最小限にしました。ノギス収納ケースと同様の安定した持ち運びを実現しました。ホルダーの底部に切粉やホコリが溜まらない空洞を設計。掃除する手間を無くし、気軽に使用することができます。最大50mm幅のベルトに対応したベルトループ。また、カラビナを取り付けられるようループの幅を細く設計したことで、ベルトに関わらず工具ポーチなどにも取り付けることができます。※カラビナは付属していません。
用途ノギス専用ホルダー適合ノギス:150mmアナログノギス/150mmデジタルノギス材質ポリエステル幅(mm)95ブラック高さ(mm)300質量(g)46ベルト幅(mm)50奥行(mm)15入数1
作業着like オーミヤ作業着likeオーミヤ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。最小の構成でどんな洋服でも作業着に変えられるアームバンド型ペンホルダー。作業着に付属するペンポケットを、後付けでどの洋服にも取り付けられます。トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。
グレー質量(g)43入数(個)1上腕周り(cm)26~36
ゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト オーミヤゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダストオーミヤ
5,988税込6,587
1台
5日以内出荷
大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン材質炭素鋼質量(kg)3.5ブラック寸法(cm)40×20.8~38.3×15入数1
プラスチック製円盤ストレーナー本体 オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー本体オーミヤ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
取付ネジG3/4
入数(個)1
エクストラフレキニップル オーミヤエクストラフレキニップルオーミヤ
139税込153
1個
当日出荷
樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用仕様樹脂継手材質PPS形状ニップル接続ねじ種類G×R
アンローダーバルブVB7 オーミヤアンローダーバルブVB7オーミヤ
24,090税込26,499
1個
翌日出荷
高圧洗浄機圧力調整器
圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
洗浄ガンノズル オーミヤ洗浄ガンノズルオーミヤ
15,980税込17,578
1丁
翌々日出荷
ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
EXPOKKE オーミヤEXPOKKEオーミヤ
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
現場の悩みを解消する後付け胸ポケットペンケース!!仕事着の胸ポケットに挟み込んで使用する全く新しいタイプの胸ポケットペンケース。マグネットで固定する構造により、かがんでも落とす心配なく、仕事が捗ります!3つの仕分けポケットが備わっており、必要な物をすぐに取り出して使用することができます。◎包装なしでギフトとして贈れる、紙箱のパッケージを採用!プレゼントにもおすすめです。かがむと物がこぼれ落ちる、収納スペースが足りない、仕分けができず探すのが手間、そんな現場の声を元に生まれた商品ペンだけでなくスマホやハンコも収納可能!万が一の為の名刺やお金も収納可能で便利な商品
用途・作業服のや普段着に・カバンに挟むとカバン内を探す手間を短縮・ベルトや腰巻に付けると作業効率アップ・飲食店スタッフのエプロンにも寸法(mm)87×25×128質量(g)80繰り返し・詰め替え対応
ニップル(オス×オス) オーミヤニップル(オス×オス)オーミヤ
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
入数(個)1
BCフランジ オーミヤBCフランジオーミヤ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途パイプとパイプの接合等で使用仕様砲金継手材質砲金形状フランジ接続ねじ種類RC
ウルトラタフアルミホースローラー オーミヤウルトラタフアルミホースローラーオーミヤ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アルミの中でも錆びにくい耐蝕アルミA5052を採用し、屋外での使用や保管にも耐えます。 幅広いサイズのホースに対応できる、ホーススリット60mmを採用しています。 ローラー上部のベアリングには、摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所にも採用される高性能ベアリングを採用しています。 二人がかりの作業が一人でできる。
用途農作業、防除、散水質量(kg)1.3材質(本体)アルミニウム寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×44.5
生分解性マルチシート NINJA オーミヤ生分解性マルチシート NINJAオーミヤ
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園! まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。 従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。 使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。 NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。 長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。 シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。 収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。 ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。 環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します)材質PBAT、PLA厚さ(mm)0.014幅(cm)95速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135 オーミヤ生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135オーミヤ
2,598税込2,858
1枚ほか
翌々日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシートNINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止その他(完全分解期間)【生分解】4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)【保管期間】最長2年 / 完全分解期間1~3年(気温や畑の条件により変化します)材質PBAT、PLA厚さ(mm)0.014ブラック幅(cm)135
ノズルパイプ 0.8号 オーミヤノズルパイプ 0.8号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)250質量(g)50適合圧力(MPa)2入数(本)1
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
76税込84
1個
翌々日出荷
入数(個)1
水栓プラグ オーミヤ水栓プラグオーミヤ
619税込681
1個
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類PJ
ユニットエルボ内ネジ オーミヤユニットエルボ内ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ(ショート) オーミヤユニットエルボ内ネジ(ショート)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
樹脂管金具セット ねじノコ オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコオーミヤ
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用仕様黄銅継手材質黄銅製形状スリーブ寸法10A
BC長ニップル オーミヤBC長ニップルオーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
ステンバンド(W2) オーミヤステンバンド(W2)オーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途配管部材材質(バンド・ハウジング)SUS-430材質(ボルト)亜鉛メッキ入数(個)10
ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機) オーミヤベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)オーミヤ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
立ち上がりボールコック パイプ付 オーミヤ立ち上がりボールコック パイプ付オーミヤ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
用途農業用噴霧ノズル径(Φmm)13(G1/4)パイプ外径(Φmm)18パイプ内径(Φmm)13
ワンタッチカプラーA型 オーミヤワンタッチカプラーA型オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチカプラーのAタイプです
用途ホース接続金具耐圧(MPa)3
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
11,980税込13,178
1巻
翌日出荷
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック寸法(m)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・とうもろこし・キャベツ、レタス(春・秋)生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)60行間寸法(mm)300
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・玉ねぎ・にんにく・ねぎ生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:14寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)45行間寸法(mm)150
回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ オーミヤ回転調節シャワーアダプター シャワースムーブオーミヤ
3,288税込3,617
1個
翌々日出荷
高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
用途シャワーヘッド用使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。材質黄銅入数(個)1ねじサイズG1/2適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
PVCボールバルブ(ソケット式) オーミヤPVCボールバルブ(ソケット式)オーミヤ
719税込791特価
1個
当日出荷
耐蝕性に効果抜群。あらゆる設備に使用可能耐性0.7MPa以下でご使用ください。
用途受注生産品入数(個)1
異径金具(メスからオス) オーミヤ異径金具(メスからオス)オーミヤ
989税込1,088
1個
翌々日出荷
入数(個)1
モーター動噴(圧力計付) オーミヤモーター動噴(圧力計付)オーミヤ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
両メスボールコック オーミヤ両メスボールコックオーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途受注生産品仕様(Rc1/4)径(Φmm)8.5入数(個)1
小六角丸型噴口 5頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 5頭口オーミヤ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)88外径(Φmm)60噴出量(L/min)2.2
アルカンノズル 3号 オーミヤアルカンノズル 3号オーミヤ
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
長さ(mm)900質量(g)325入数(本)1
ニューカスタム噴口1型 オーミヤニューカスタム噴口1型オーミヤ
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
農事場面において洗浄時に使用します。
用途洗浄用ノズル全長(mm)890質量(g)690寸法ニップル取り外し時:G3/8取付ねじG1/4
ストレーナー口金 オーミヤストレーナー口金オーミヤ
769税込846
1個
翌々日出荷
取付ネジG3/4
入数(個)1
ノズルパイプ 2号 オーミヤノズルパイプ 2号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)600質量(g)92適合圧力(MPa)2入数(本)1