2ページ目:

94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ナイスクリーナー オーミヤ新ナイスクリーナーオーミヤ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様G/1/4全長(mm)73質量(g)70寸法(Φmm)8.5
継ノズル 2.5号 オーミヤ継ノズル 2.5号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
長さ(mm)775質量(g)178入数(本)1
動噴用吸水カップリング オーミヤ動噴用吸水カップリングオーミヤ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様G3/4寸法(Φmm)20入数(個)1
継ノズル 3.0号 オーミヤ継ノズル 3.0号オーミヤ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
長さ(mm)925質量(g)192入数(本)1
継ノズル 握り オーミヤ継ノズル 握りオーミヤ
759税込835
1本
翌々日出荷
長さ(mm)180質量(g)85入数(本)1
液肥ニードル(ブッシング付) オーミヤ液肥ニードル(ブッシング付)オーミヤ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用目盛調整9 段階液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。全長(mm)93質量(g)160
ポケットグリース5本台紙付 オーミヤポケットグリース5本台紙付オーミヤ
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
リチウム系ポケットグリース草刈機等に使用手軽なチューブタイプ
入数(本)5
ナガノズル 4号直 オーミヤナガノズル 4号直オーミヤ
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
質量(g)275最短寸法(mm)790最長寸法(mm)1250入数(本)1
小六角丸型噴口 7頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 7頭口オーミヤ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)124外径(Φmm)105噴出量(L/min)3
ノズルパイプ 2.3号 オーミヤノズルパイプ 2.3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)690質量(g)100適合圧力(MPa)2入数(本)1
小六角丸型噴口 10頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 10頭口オーミヤ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)166外径(Φmm)105噴出量(L/min)4.4
小六角丸型噴口 3頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 3頭口オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)70外径(Φmm)60噴出量(L/min)1.3
より戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリング オーミヤより戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリングオーミヤ
98税込108
1個
3日以内出荷
仕様P-8寸法(mm)8.5
ノズルパイプ 3号 オーミヤノズルパイプ 3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
長さ(mm)900質量(g)122適合圧力(MPa)2入数(本)1
ノズルパイプ 1.6号 オーミヤノズルパイプ 1.6号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)480質量(g)76適合圧力(MPa)2入数(本)1
アルカンノズル 5号 オーミヤアルカンノズル 5号オーミヤ
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1500質量(g)470入数(本)1
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
64税込70
1個
翌々日出荷
用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。入数(個)1
アルカンノズル 6号 オーミヤアルカンノズル 6号オーミヤ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1800質量(g)540入数(本)1
継ノズル 2.3号 オーミヤ継ノズル 2.3号オーミヤ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
長さ(mm)655質量(g)160入数(本)1
T型分水金具 オーミヤT型分水金具オーミヤ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
サイズG1/4入数(個)1
継ノズル 3.5号 オーミヤ継ノズル 3.5号オーミヤ
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1075質量(g)208入数(本)1
ソケット(メス×メス) オーミヤソケット(メス×メス)オーミヤ
599税込659
1個
翌々日出荷
用途パッキンは付属しておりません。材質黄銅製寸法(Φ)G1/4×G1/4(8.5×8.5)入数(個)1
ノズルパイプ 2.5号 オーミヤノズルパイプ 2.5号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)750質量(g)106適合圧力(MPa)2入数(本)1
ノズルパイプ 3.3号 オーミヤノズルパイプ 3.3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)990質量(g)132適合圧力(MPa)2入数(本)1
ダブルジェットカクハンキ オーミヤダブルジェットカクハンキオーミヤ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
錆に強い真鍮製
質量(g)800穴径(Φmm)ノズル:0.8×2吐出量(L/min)(2.0MPa)3撹拌容量(L)100~800
ヨレナイ オーミヤヨレナイオーミヤ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
肩掛けベルトを引きながらよりを取るより戻し金具は真鍮製Oリングは耐薬品性に優れたフッ素製を使用
用途ベルトのみの販売は行っておりません。ホース長さ(m)1寸法(Φ)8.5(G1/4)入数(本)1
ノズルパッキンセット(ビニール) オーミヤノズルパッキンセット(ビニール)オーミヤ
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
ON311BPノズルパッキンビニールの交換用パッキンセットです
仕様8.5(オス)、8.5(メス)入数(個)10
立上り金具パイプ付 オーミヤ立上り金具パイプ付オーミヤ
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
パイプ外径(Φmm)18パイプ内径(Φmm)13入数(本)1
アルカンノズル 4号 オーミヤアルカンノズル 4号オーミヤ
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1200質量(g)405入数(本)1
より戻し用Oリング オーミヤより戻し用Oリングオーミヤ
98税込108
1個
3日以内出荷
仕様P-12寸法(mm)10
Y型分水金具 オーミヤY型分水金具オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
サイズG1/4入数(個)1
中六角二頭口(ISO) オーミヤ中六角二頭口(ISO)オーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。全長(mm)75質量(g)90ノズル径(Φmm)穴:0.9噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
エルボ一頭口(ISO) オーミヤエルボ一頭口(ISO)オーミヤ
939税込1,033
1個
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。全長(mm)41.5質量(g)40ノズル径(Φmm)穴:2噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
化粧プラグ オーミヤ化粧プラグオーミヤ
719税込791
1個
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用仕様黄銅継手材質本体:黄銅、カバー:SUS304形状プラグ接続ねじ種類R
銅管用水栓エルボ オーミヤ銅管用水栓エルボオーミヤ
589税込648
1個
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
銅管用座付水栓エルボ(B) オーミヤ銅管用座付水栓エルボ(B)オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
BC給水プラグ オーミヤBC給水プラグオーミヤ
549税込604
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給水用のプラグとして使用仕様砲金継手材質砲金形状プラグ接続ねじ種類R
ユニットエルボ外ネジ オーミヤユニットエルボ外ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ調整式 オーミヤユニットエルボ内ネジ調整式オーミヤ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
BS六角穴プラグ オーミヤBS六角穴プラグオーミヤ
469税込516
1個
翌々日出荷
用途真鍮製の六角穴プラグです仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類R