3ページ目:

94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCユニオン オーミヤBCユニオンオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての商品がNpb処理済みです。ノンアスパッキン付き
用途オネジ同士のつなぎに使用仕様砲金継手材質砲金形状ユニオン接続ねじ種類RC
BCオスアダプター オーミヤBCオスアダプターオーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
用途銅管と接続する際に使用仕様砲金継手材質砲金形状アダプター接続ねじ種類R
BCブッシング オーミヤBCブッシングオーミヤ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ブッシング接続ねじ種類R×RC
砲金角ニップル オーミヤ砲金角ニップルオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
砲金チーズ オーミヤ砲金チーズオーミヤ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状チーズ接続ねじ種類RC×RC
BC丸ニップル オーミヤBC丸ニップルオーミヤ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
ピタットステンノズルパイプ オーミヤピタットステンノズルパイプオーミヤ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ノズルパイプ1.6号(485mm)~3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。 腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。 重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。 手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。 ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。
用途中間継ぎ金具付属品パッキン(オスネジ側のみ)材質ステンレス長さ(mm)485~915質量(g)108接続ねじG1/4(オス)xG1/4(メス)耐圧(MPa)4
高品質ボールコック オーミヤ高品質ボールコックオーミヤ
819税込901
1個
当日出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
ボールコック オーミヤボールコックオーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性材質(ハンドル)ステンレス
ワンタッチカプラーB型 オーミヤワンタッチカプラーB型オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ワンタッチカプラーのBタイプです
用途ホース接続金具耐圧(MPa)3
中六角中子付噴口 オーミヤ中六角中子付噴口オーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
一般的な農業用噴霧ノズル部品
用途農業用噴霧ノズル部品適合取付ネジG1/4全長(mm)約17.5質量(g)20ノズル口径(Φmm)0.9噴出量(L/min)(2.0Mpa)0.7
小六角鈴蘭噴口 オーミヤ小六角鈴蘭噴口オーミヤ
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
一般的な農業用噴霧ノズル
用途農業用噴霧ノズル耐圧(MPa)2
ピストル噴口スプレッド(5ツ穴) オーミヤピストル噴口スプレッド(5ツ穴)オーミヤ
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
ツマミの回転で棒状(5本)から噴霧までスプレーパターンの調節が可能 レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単 5頭口噴霧のため、空洞がなく散布ムラが少ない やわらかい霧で葉物に最適
用途果樹、野菜用
ピストル噴口スプレッド(1ツ穴) オーミヤピストル噴口スプレッド(1ツ穴)オーミヤ
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
ツマミの回転で棒状から噴霧までスプレーパターンの調整が可能 レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単 棒状は強力で洗浄や遠距離散布が可能 噴霧は強力な霧
用途果樹、野菜用付属品予備噴板Φ1.5、パッキン付