錆に強い真鍮製
質量(g)800
穴径(Φmm)ノズル:0.8×2
吐出量(L/min)(2.0MPa)3
撹拌容量(L)100~800
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用。目盛調整9 段階。液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分。液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分。液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。
全長(mm)93
質量(g)160
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)88
外径(Φmm)60
噴出量(L/min)2.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)124
外径(Φmm)105
噴出量(L/min)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
農事場面において洗浄時に使用します。
用途洗浄用ノズル
全長(mm)890
質量(g)690
寸法ニップル取り外し時:G3/8
取付ねじG1/4
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)166
外径(Φmm)105
噴出量(L/min)4.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
用途農業用噴霧ノズル
径(Φmm)13(G1/4)
パイプ外径(Φmm)18
パイプ内径(Φmm)13
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ノズルパイプ1.6号(485mm)~3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。
腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。
重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。
手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。
ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。
用途中間継ぎ金具
付属品パッキン(オスネジ側のみ)
材質ステンレス
長さ(mm)485~915
質量(g)108
接続ねじG1/4(オス)xG1/4(メス)
耐圧(MPa)4
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ツマミの回転で棒状から噴霧までスプレーパターンの調整が可能
レバーの握りで開・閉でき片手作業が簡単
棒状は強力で洗浄や遠距離散布が可能
噴霧は強力な霧
用途果樹、野菜用
付属品予備噴板Φ1.5、パッキン付
噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)70
外径(Φmm)60
噴出量(L/min)1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ