「動力噴霧器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用。目盛調整9 段階。液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分。液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分。液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。
全長(mm)93
質量(g)160
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
錆に強い真鍮製
質量(g)800
穴径(Φmm)ノズル:0.8×2
吐出量(L/min)(2.0MPa)3
撹拌容量(L)100~800
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)88
外径(Φmm)60
噴出量(L/min)2.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)124
外径(Φmm)105
噴出量(L/min)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。
入数(個)1
用途パッキンは付属しておりません。
材質黄銅製
寸法(Φ)G1/4×G1/4(8.5×8.5)
入数(個)1
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ON311BPノズルパッキンビニールの交換用パッキンセットです
仕様8.5(オス)、8.5(メス)
入数(個)10
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。
全長(mm)75
質量(g)90
ノズル径(Φmm)穴:0.9
噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。
全長(mm)41.5
質量(g)40
ノズル径(Φmm)穴:2
噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
農事場面において洗浄時に使用します。
用途洗浄用ノズル
全長(mm)890
質量(g)690
寸法ニップル取り外し時:G3/8
取付ねじG1/4
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ