6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 材質(ハンドル)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 寸法(Φ)8.5 G1/4 材質(ハンドル)ステンレス
1個
819 税込901
当日出荷

用途農業用噴霧ノズル 径(Φmm)13(G1/4) パイプ外径(Φmm)18 パイプ内径(Φmm)13
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。 入数(個)1
1個
64 税込70
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルパイプ1.6号(485mm)~3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。 腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。 重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。 手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。 ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。
用途中間継ぎ金具 付属品パッキン(オスネジ側のみ) 材質ステンレス 長さ(mm)485~915 質量(g)108 接続ねじG1/4(オス)xG1/4(メス) 耐圧(MPa)4
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ