8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。 付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m 質量(kg)17 出力0.4KW 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ノズルSORM 高圧ホース(m)1/4"×10 吸水量(L/min)7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 材質(ハンドル)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 寸法(Φ)8.5 G1/4 材質(ハンドル)ステンレス
1個
819 税込901
当日出荷

ワンタッチカプラーのBタイプです
用途ホース接続金具 耐圧(MPa)3
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチカプラーのAタイプです
用途ホース接続金具 耐圧(MPa)3
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーミヤヨレナイ
肩掛けベルトを引きながらよりを取る。より戻し金具は真鍮製。Oリングは耐薬品性に優れたフッ素製を使用
用途ベルトのみの販売は行っておりません。 ホース長さ(m)1 寸法(Φ)8.5(G1/4) 入数(本)1
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜) 材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済) 質量(kg)4.3 グレー 寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100 取付ねじホース:G1/4(8.5mm) 吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0 奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320 適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷