2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・玉ねぎ。・にんにく。・ねぎ。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業 ブラック 質量(g)181 寸法(m)10 寸法(cm)列間:14 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014 穴径(mm)45 行間寸法(mm)150
1巻
2,798 税込3,078
翌日出荷

子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・とうもろこし。・キャベツ、レタス(春・秋)。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業 ブラック 質量(g)181 寸法(m)10 寸法(cm)列間:30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014 穴径(mm)60 行間寸法(mm)300
1巻
2,798 税込3,078
翌日出荷