噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)88
外径(Φmm)60
噴出量(L/min)2.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)70
外径(Φmm)60
噴出量(L/min)1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)124
外径(Φmm)105
噴出量(L/min)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。
全長(mm)75
質量(g)90
ノズル径(Φmm)穴:0.9
噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。
全長(mm)41.5
質量(g)40
ノズル径(Φmm)穴:2
噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)166
外径(Φmm)105
噴出量(L/min)4.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。
根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。
冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。
大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。
メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。
総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。
野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。
洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)
材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)
質量(kg)4.3
色グレー
寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100
取付ねじホース:G1/4(8.5mm)
吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0
奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320
適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード