1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【独自の製法でつくられるオンリーワンのアメリカンマシュマロ】 独自の製法で作られたロッキーマウンテンのマシュマロは、触れたときのフワフワ感と食べたときのモチモチ感、そして口いっぱいに広がる優しい甘みが世界中で愛されています。
用途デザートやホットドリンクのトッピング、アウトドアの焼きマシュマロ、様々な用途でお楽しみください。 名称マシュマロ 保存方法直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください 原材料コーンシラップ、砂糖、コーンスターチ、ゼラチン/香料、乳化剤 栄養成分(100gあたり)エネルギー333kcal、たんぱく質2.6g、脂質0.3g(飽和脂肪酸0g)、炭水化物80.3g(糖質79.5g、食物繊維0.8g)、食塩相当量0.2g(推定値)
1袋(150g)
519 税込561
6日以内出荷

関連カテゴリ