「メンデイング」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・超高強力スーパーPEを採用したタコ専用ライン。・キャスティングからバーチカルまで幅広く対応。・マダコから大型のミズダコがターゲット。・大ダコのパワーにも負けない直線強度を誇り、岩礁などの障害物への張付きを防ぐ強引なやり取りや引き剥がしにも対応。・ホワイトカラー採用により、キャスト時の軌道確認やラインメンディングが容易になります。
用途タコ釣り用PE 材質PE ホワイト
1個(30m)ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リールに巻いた時の美しさ。人から見た存在感。でも水中では水になじむカラー選択を行い、ロッドにも出ない人の目によってラインでしか取れない超ショートバイトも確実にキャッチ!また、キャスト後のルアーの軌道確認やラインメンディングが容易に行える!使えば分かる「見える」糸!! カラー:ナチュラルクリア&ピンク&イエローグリーン&オレンジ&グレー(75m)
用途コンセプトは美しき存在感! 仕様結節:直線引張強力の約70% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.78 屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。) 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
1個
1,688 税込1,857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・強風に道糸を獲られないためにはラインの表面を親水化すれば良いのですが、竿へのベタ付きや、道糸が沈みすぎラインメンディングが出来なくなる不具合が発生します。撥水性が強ければ逆の状況になります。この相反する特性を1本化したい。そこでたどり着いたのが撥水×親水化への表面改質を組み合わせたP-Ionの最先端技術。これにより、強風に道糸を獲られ仕掛けの流れるコースを外されていた状況もラインを操作して克服できます。・直線・結節共に高いレベルを誇っているH・M・W(高分子量ナイロン)に粘り特性をプラス。軽い仕掛けを操作しやすい硬質で伸びにくい糸質でありながらも、掛けてからは高いエネルギー値で魚の引きを分散します。
材質ナイロン ピンク 号数1.5
1個(150m)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

・強風に道糸を獲られないためにはラインの表面を親水化すれば良いのですが、竿へのベタ付きや、道糸が沈みすぎラインメンディングが出来なくなる不具合が発生します。撥水性が強ければ逆の状況になります。この相反する特性を1本化したい。そこでたどり着いたのが撥水×親水化への表面改質を組み合わせたP-Ionの最先端技術。これにより、強風に道糸を獲られ仕掛けの流れるコースを外されていた状況もラインを操作して克服できます。・直線・結節共に高いレベルを誇っているH・M・W(高分子量ナイロン)に粘り特性をプラス。軽い仕掛けを操作しやすい硬質で伸びにくい糸質でありながらも、掛けてからは高いエネルギー値で魚の引きを分散します。
材質ナイロン ピンク
1個(150m)
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショア・オフショアを問わずあらゆるソルトルアーフィッシングに対応するコンポジットPEライン。HG(ハイグレード)PEと高比重エステルモノフィラメントの8本ブレイデッド加工。特殊コーティング加工により表面の滑りがスムーズになり、ガイドの摩擦により発生する糸鳴りを軽減します。また、完成度の高いラインシステムを作り出せます。適度な張りと高強度を持ち合わせた特殊コンポジット製法により、ガイド絡みのトラブルが軽減しキャスト性・耐久性・耐摩耗性も格段にアップさせます。ミディアムシンキング設計(比重1.05)により風や潮にも流されにくい為、ラインメンディングはし易く理想のトレースコースへと誘導できます。キャストアウェイPEのライン素材「HG-PEタイプⅡ(ハイグレードPEタイプⅡ)」はPEライン(4本)とエステルライン(4本)をコンポジットさせたハイブリッドラインです。そのため規格表中の号数は、PEラインとエステルラインを合算した糸系を参考号数として表記しています。
用途潮や風に影響されない高比重コンポジットPE! 仕様結節:直線引張強力の約40% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.05 屈折率- 柔軟性しなやか 耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い 伸び極小
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ