スプリットやキャロなど、ロングキャストに対応した150m巻です。ディープゾーンでのボトム状況を的確に使えるだけでなく、繊細なアタリを感知し一瞬の掛け合わせを可能にした高感度設計です。号数基準に対応した4本組構成による極細仕様なのでキャスト性能や操作性が格段にアップします。0.15号・0.2号:ジグ単での表層からのライトゲームに!。ビッグフィッシュにも十分対応が可能な高強力HG(ハイグレード)PEを採用。視認性に優れたサクラピンクカラーで、日中・夜間のゲームが楽しくなります。
用途一瞬のアタリを感知!!高感度・超強力ハイグレードPE採用
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
軽いジグヘッドなどフォール中でも喰わせやすいソフトフロロカーボンリーダー。耐摩耗性に優れ根ズレに対して安心してやり取りが可能。適度な伸度でショックを吸収する設計。エステル・フロロ・PEとの相性が良く、ノットの組み易さも抜群。薄型スプールはバッグにも収まりやすく多くのサイズを収納できます。
用途喰わせ重視のソフトフロロカーボンリーダー
仕様結節:直線引張強力の約70%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.78
屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
関連キーワード