異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。
用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー
仕様結節:直線引張強力の約85%
性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)
屈折率1.53
柔軟性柔らかい
耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。
伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。
用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー
仕様結節:直線引張強力の約70%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.78
屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、極上の滑らかさへとさらに進化。この極上の滑りがもたらすメリットが圧巻のフォールスピード。真円かつ滑らかさによりライン表面抵抗を可能な限り少なくした事で、二枚潮も関係なく誰よりも速くポイントを直撃し船中のファーストHITを奪い取る。また、ガイドへの摩擦抵抗は大幅にダウン。ファイト時にロッドが絞り込まれガイドへ干渉する場合にもラインはスムーズに海中へ送り込まれる。ヒラマサやカンパチ、マグロなどの大型青物の暴力的な突込みにも「強靭な素材」と「最適な伸び」が、耐えて、耐えてターゲットの闘争心を打ち砕く。唯一無二!さらに進化したEMCS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが教えてくれるのは、ターゲットが潜む泳層。ジグがフォール中に受けた水流の変化する深度を瞬時に把握することが出来る。よって水流が変化するポイントへジグが侵入する際に効果的である「アクションの変化」を付けることが可能となり、魚の捕食スイッチをON!これらのちょっとした「キモ」は独自のカラーパターンだから出来る業である。もちろんどんな景色や海面にも溶け込みにくいカラーを採用。
用途圧巻のフォールスピード!ファーストHITを奪い取れ!!
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
関連キーワード