「pe糸」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・超高強力スーパーPEを採用したタコ専用ライン。・キャスティングからバーチカルまで幅広く対応。・マダコから大型のミズダコがターゲット。・大ダコのパワーにも負けない直線強度を誇り、岩礁などの障害物への張付きを防ぐ強引なやり取りや引き剥がしにも対応。・ホワイトカラー採用により、キャスト時の軌道確認やラインメンディングが容易になります。
用途タコ釣り用PE
材質PE
色ホワイト
・金属系の水中糸とつけ糸を繋ぐための糸。・ノンブレイドPEのため扁平しやすく、編込みが小さく仕上がります。・水流の抵抗を受けにくい!。・メタルラインへ編み付けする場合は上下交差を1回として、20回以上することをおすすめします。
色ブラック
・多くの実釣で実証!刻々と変化する棚にいち早く対応できる3色カラーローテーション。・3ブレイデッドPE採用。・しなやかな糸質を実現。・リールなじみが向上しバックラッシュが激減。・極寒地でも氷結しにくい組構成。・超低伸度が穂先に繊細なアタリを伝達。
材質PE
色1m×3色
・フロートラインに求められる「浮きすぎず、沈まない」という特性を追求した磯道糸。・ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させる技術により、直線強力を落とさずラインの『比重』を軽くすることに成功。・浮くことで道糸に掛かる水中抵抗が軽減。軽い仕掛けや遠投したときに仕掛けを送り込みやすくなります。・超撥水樹脂コーティングを採用。水切れが良く、フロート特性をサポートします。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。
材質ナイロン
色イエロー
ショア・オフショアを問わずあらゆるソルトルアーフィッシングに対応するコンポジットPEライン。HG(ハイグレード)PEと高比重エステルモノフィラメントの8本ブレイデッド加工。特殊コーティング加工により表面の滑りがスムーズになり、ガイドの摩擦により発生する糸鳴りを軽減します。また、完成度の高いラインシステムを作り出せます。適度な張りと高強度を持ち合わせた特殊コンポジット製法により、ガイド絡みのトラブルが軽減しキャスト性・耐久性・耐摩耗性も格段にアップさせます。ミディアムシンキング設計(比重1.05)により風や潮にも流されにくい為、ラインメンディングはし易く理想のトレースコースへと誘導できます。キャストアウェイPEのライン素材「HG-PEタイプⅡ(ハイグレードPEタイプⅡ)」はPEライン(4本)とエステルライン(4本)をコンポジットさせたハイブリッドラインです。そのため規格表中の号数は、PEラインとエステルラインを合算した糸系を参考号数として表記しています。
用途潮や風に影響されない高比重コンポジットPE!
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.05
屈折率-
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
・大物と渡り合える、高強力スーパーPEブレイデッドライン。 。・超低伸度特性により、アワセに対してもガッチリとハリを口掛かりさせます。・高強力スーパーPE採用により、ワンランク細い号柄の使用が可能です。・糸質はスベリがよく、極めて柔らかい素材のため穂先ガラミ、結束のスッポ抜けには十分注意して取り扱いください。
材質PE
色オレンジ&グリーン・ブラックマーキング
・「こだわりの道具にはこだわりのラインを」というテーマに完成した、ベイトリールにマッチしたPEライン。・低伸度と柔軟性を合わせ持つ素直な糸質に仕上げたことで、キャスティングしやすく太号柄でもルアー操作を邪魔しない唯一無二の風合い。・突然起こるバックラッシュの瞬発的にかかる衝撃に対しても耐えるバランスを実現し、キャスト時の不安を解消します。・ベースカラーにはブライトグリーン(若草色)を採用。また50mごとにホワイトマーキングがあるため、好みの長さで使用可能。
仕様撚り数:8本
材質PE
色ブライトグリーン
・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【フロートタイプ】。・ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させる新技術により、一般的なナイロン素材よりも『比重』を軽くすることに成功しました(比重1.1)。・軽さによりキャスト時に掛かる糸の重量抵抗を低減。ロングキャスト性能が向上します。
材質ナイロン
色イエロー
ミクロピッチ製法で組み上げた滑らかな8本組「EX-PE」ラインです。8本組で作り上げたバランスのよい真円構造によりガイド抵抗が激減しストレスとなる糸鳴りが少なくスムーズなキャストを実現します。鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りから、大物などのゲームフィッシングまで幅広い釣りジャンルまで対応します。
用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス8本組PE!!
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):0.97(漂う)
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
・高強度液晶ポリエステル繊維『Zxion(R)』(ゼクシオン)を採用した複合メタルライン「鮎 水中糸 ZX複合メタル」を使用した完全版仕掛。
幅(m)長さ調整:8~10
直線強力・結節強力に優れた超高分子量ナイロン(H・M・W)を採用した「鮎 水中糸 ナイロン」を使用した完全版仕掛。
・ナイロンやフロロカーボンに近い操作性とメタルラインのような「伝達感度」を持つ「鮎 水中糸 エステル」を使用した完全版仕掛。
・糸グセがつきにくく復元性に優れたフロロを使用。・ハナカンの編み込み移動部もスムーズかつズレにくい。・フロロならではの高比重により、オトリへの負担を軽減させます。・オトリサイズに合わせ調節してお使いください。
関連キーワード