チェーンガードGBRacing (ジービーレーシング)36日以内出荷
適合車種KAWASAKI、ER-6f (2006-2016)、ER-6n (2006-2016)、Ninja 650 (2017-2022)、Ninja ZX-10R (2008-2022)、Ninja ZX-6R (2007-2012)、Ninja ZX-6R 636 (2013-2020)、Versys 650 (2006-2021)、Z 650 (2017-2022)SUZUKI、SV 650 (2015-2022)、SV650 F (2003-2014)、SV650 N (2003-2014)危険物の類別非危険物
8mm パドックスタンド / Bobbin KitGBRacing (ジービーレーシング)36日以内出荷
適合車種BMW、HP4 (Not Year Specific-Not Year Specific)、S 1000 R (2009-2020)、S 1000 RR (2009-2022)、S 1000 XR (2015-2022)DUCATI、749 (2003-2006)、999 (2003-2006)HONDA、CBR 600 RR (2007-2022)、CBR1000RA Fireblade (2012-2013)、CBR1000RA Fireblade SP (2012-2013)、CBR1000RR Fireblade (2008-2019)、CBR1000RR Fireblade SP (2008-2019)、CBR1000RR-R (2020-2022)、CBR1000RR-R SP (2020-2022)KAWASAKI、Ninja 1000SX (2020-2022)、Ninja 400 (2018-2021)、Ninja 650 (2017-2022)、Ninja ZX-10R (2011-2022)、Ninja ZX-6R 636 (2013-2020)、Z 650 (2017-2022)、Z 800 (2013-2016)、Z 800 E (2013-2016)、Z1000 (2011-2020)、Z1000SX (2011-2020)、Z900 (2017-2022)KTM、RC8 (2008-2011)、RC8-R (2008-2016)SUZUKI、DL650 V-Strom (2017-2022)、GSX-R 1000 (2005-2016)、GSX-R 1000 R (2017-2020)、GSX-R 600 (2004-2019)、GSX-R 750 (2004-2019)、GSX-S 750 (2017-2020)、GSX-S1000 (2015-2020)、GSX-S1000F (2015-2020)、GSX-S950 (2015-2020)、KATANA (2019-2022)、SV 650 (2015-2022)、SV650 F (2003-2014)、SV650 N (2003-2014)、SV650 X (2018-2022)TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Daytona 675 R (2011-2016)、Daytona 765 Moto2 (2019-2020)、Street Triple 765 R (2017-2022)、Street Triple 765 RS (2017-2022)、Street Triple 765 S (2017-2022)、Street Triple R (2007-2016)