「原付 本体」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!。航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、。登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンション
ブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ
寸法(mm)展開:1205×800×1490
質量(kg)30.5
能力登坂:14度
対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤ
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)7~8
モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h)
収納寸法(mm)1205×800×595
防水仕様IPX5(本体)
最高速度(km/h)30
距離(km)航続:55
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)120
1台
¥148,900
税込¥163,790
3日以内出荷
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書
適合サスペンション:フロントサスペンション
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610
質量(kg)22
能力登坂:15度
対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)15.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ
タイヤサイズ10
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)5~6
モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)
収納寸法(mm)1192×520×604
防水仕様IPX4(本体)
最高速度(km/h)20/3
距離(km)航続:60
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)110
変速段数2
関連キーワード