【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2YADEA8日以内出荷
KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンションブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ寸法(mm)展開:1205×800×1490質量(kg)30.5能力登坂:14度対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)7~8モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h)収納寸法(mm)1205×800×595防水仕様IPX5(本体)最高速度(km/h)30距離(km)航続:55Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)120